Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEATHERHEAD 1480X8 Αρσενικό βύσμα 45 μοιρών 3 / 8-18 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FTZ 2ZLU7

WEATHERHEAD Μέγεθος σωλήνα 1480X8 αρσενικό σύνδεσμο 45 μοιρών 3/8-18 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4FTZ Μοντέλο: 1480X8Cross Ref: 2ZLU7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαρσενικό Connector
σύνδεσηΣωλήνας συμπίεσης νάιλον
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Πίεση150 psi
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 F
Μέγεθος νήματος3 / 8-18
Tube Size1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΆντρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7412200015
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςTube SizeΤιμή
WEATHERHEAD 1880X10 Αρσενικό βύσμα 45 μοιρών 5/8 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FPC 2ZKY8 1880X10Γρήγορη σύνδεση1 / 2 "1 / 2-145 / 8 "€45.78
WEATHERHEAD 1880X12 Αρσενικό βύσμα 45 μοιρών 3/4 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FPD 2ZKZ1 1880X12Γρήγορη σύνδεση1 / 2 "1 / 2-143 / 4 "€63.35
WEATHERHEAD 1880X4 Αρσενικό βύσμα 45 μοιρών 1/4 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FPE 2ZKZ2 1880X4Γρήγορη σύνδεση1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€21.92
WEATHERHEAD 1880X4X4 Αρσενικός συνδετήρας 45 μοιρών 1/4 ίντσας Μέγεθος σωλήνα AC4FPG 2ZKZ4 1880X4X4Γρήγορη σύνδεση1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€31.85
WEATHERHEAD 1880X6 Αρσενικό βύσμα 45 μοιρών 3/8 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FPJ 2ZKZ6 1880X6Γρήγορη σύνδεση1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€24.58
WEATHERHEAD 1880X6X2 Αρσενικό βύσμα 45 μοιρών 3/8 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FPL 2ZKZ8 1880X6X2Γρήγορη σύνδεση1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€34.52
WEATHERHEAD 1880X6X6 Ανδρικός σύνδεσμος 45 μοιρών 3/8 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FPM 2ZLA1 1880X6X6Γρήγορη σύνδεση3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€27.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEATHERHEAD Μέγεθος σωλήνα 1480X8 αρσενικό σύνδεσμο 45 μοιρών 3/8-18 ιντσών
€34.18 /μονάδα