Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEATHERHEAD 1466X6X6 Γυναικείο βύσμα 3 / 8-18 3/8 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FQV 2ZLE7

WEATHERHEAD 1466X6X6 Θηλυκή υποδοχή 3/8-18 Μέγεθος σωλήνα 3/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4FQV Μοντέλο: 1466X6X6Cross Ref: 2ZLE7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλυκό συνδετήρα
σύνδεσηΣωλήνας συμπίεσης νάιλον
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Πίεση150 psi
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 F
Μέγεθος νήματος3 / 8-18
Tube Size3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8302306000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΕίδοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςTube SizeΧαρακτηριστικάΤιμή
WEATHERHEAD 1866X4X4 Γυναικείο βύσμα 1 / 4-18 1/4 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FKK 2ZKK2 1866X4X4Γρήγορη σύνδεσηΘηλυκό συνδετήρα1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "Γυναίκα€23.55
WEATHERHEAD 1866X6 Γυναικείο βύσμα 1 / 4-18 3/8 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FKL 2ZKK3 1866X6Γρήγορη σύνδεσηΘηλυκό συνδετήρα1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "Γυναίκα€26.83
WEATHERHEAD 1866X6X2 Γυναικείο βύσμα 1 / 8-27 3/8 Inch Tube Size | AC4FKM 2ZKK4 1866X6X2Γρήγορη σύνδεσηΘηλυκό συνδετήρα1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "Γυναίκα€29.90
WEATHERHEAD 1866X6X6 Θηλυκός συνδετήρας 3/8-18 Μέγεθος σωλήνα 3/8 ίντσας | AC4FKN 2ZKK5 1866X6X6Γρήγορη σύνδεσηΘηλυκό συνδετήρα3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "Γυναίκα€25.99
WEATHERHEAD 1866X8 Γυναικείο βύσμα 3 / 8-18 1/2 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FKP 2ZKK6 1866X8Γρήγορη σύνδεσηΘηλυκό συνδετήρα3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "Γυναίκα€37.59
WEATHERHEAD 1866X8X4 Γυναικεία βύσμα 1 / 4-18 1/2 ίντσα Μέγεθος σωλήνα AC4FKQ 2ZKK7 1866X8X4Γρήγορη σύνδεσηΘηλυκό συνδετήρα1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "Γυναίκα€31.55
WEATHERHEAD 1868X10 Γυναικείο βύσμα 1 / 2-14 5/8 Inch Tube Size | AC4FKR 2ZKK9 1868X10Γρήγορη σύνδεσηαρσενικό Connector1 / 2 "1 / 2-145 / 8 "Άντρας€27.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEATHERHEAD 1466X6X6 Θηλυκή υποδοχή 3/8-18 Μέγεθος σωλήνα 3/8 ιντσών
€29.93 /μονάδα