ACUITY LITHONIA DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD LED Area Light 4200l 53w | AC4XBG 31A142

LITHONIA LIGHTING DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led Area Light 4200l 53w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4XBG Μοντέλο: DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXDΣταυρός: 31A142

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€828.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως LED με βάση το κτίριο
Θερμοκρασία χρώματος.4000K
CRI70
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΚοινοπραξία DesignLights (DLC)
Ύψος7 3 / 5 "
Φινίρισμα στέγασηςΣκούρο χάλκινο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτίμηση IP66
Αντικατάσταση LED για150 HPS / MH
Μήκος18.5 "
Υλικό φακούΑκρυλικό
Διανομή φωτόςτύπου ΙΙ
Lumens4200
Lumens ανά Watt80
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμοί έως 50 βαθμούς C
Ονομαστική Ζωή100,000 hr.
Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης15-20 πόδια
Θερμ. Εύρος-40 έως 50 βαθμούς Γ
Τάση120-277
ΕΓΓΥΗΣΗ5 Έτος
Watts53
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.53
Ύψος πλοίου (cm)19.38
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ9405408000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Two Light Engine, 700mA Drive Current

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led Area Light 4200l 53w
€828.14 /μονάδα