Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEATHERHEAD 1461X4 Nut 1/4 Inch Tube Size - Πακέτο 10 | AC4FQD 2ZLD1

WEATHERHEAD 1461X4 Παξιμάδι 1/4 ίντσας μέγεθος σωλήνα - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4FQD Μοντέλο: 1461X4Cross Ref: 2ZLD1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδωση
σύνδεσηΣωλήνας συμπίεσης νάιλον
ΥλικόΟρείχαλκος
Πίεση150 psi
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 F
Tube Size1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8302306000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΤιμή
WEATHERHEAD 1361X4 Nut 1/4 Inch Tube Size - Πακέτο 10 | AC4FUU 2ZLY6 1361X4Σωλήνας χαλκού συμπίεσης€30.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEATHERHEAD 1461X4 Παξιμάδι 1/4 ίντσας μέγεθος σωλήνα - Πακέτο 10
€20.30 /μονάδα