Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEATHERHEAD 1369X8X8 Αρσενικό αγκώνα 1 / 2-14 1/2 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FWJ 2ZMD8

WEATHERHEAD 1369X8X8 Αρσενικό αγκώνα 1/2-14 Μέγεθος σωλήνα 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4FWJ Μοντέλο: 1369X8X8Cross Ref: 2ZMD8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό αγκώνα
σύνδεσηΣωλήνας χαλκού συμπίεσης
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Πίεση150 psi
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 F
Μέγεθος νήματος1 / 2-14
Tube Size1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΆντρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8302306000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηTube SizeΧαρακτηριστικάΤιμή
WEATHERHEAD 1869X10 Αρσενικό αγκώνα 1 / 2-14 5/8 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FLH 2ZKN7 1869X10Γρήγορη σύνδεση5 / 8 "Άντρας€50.37
WEATHERHEAD 1869X10S Ανδρικό αγκώνα 1 / 2-14 5/8 Inch Tube Size | AC4FLJ 2ZKN8 1869X10SΓρήγορη σύνδεση5 / 8 "Αρσενικό, Περιστρεφόμενο€44.89
WEATHERHEAD 1869X6X8 Αρσενικό αγκώνα 1 / 2-14 3/8 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FME 2ZKR9 1869X6X8Γρήγορη σύνδεση3 / 8 "Άντρας€33.23
WEATHERHEAD 1869X8X8 Ανδρικό αγκώνα 1 / 2-14 1/2 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FML 2ZKT6 1869X8X8Γρήγορη σύνδεση1 / 2 "Άντρας€37.91
WEATHERHEAD 1469X10 Αρσενικό αγκώνα 1 / 2-14 5/8 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FRM 2ZLH5 1469X10Σωλήνας συμπίεσης νάιλον5 / 8 "Άντρας€35.54
WEATHERHEAD 1469X12 Αρσενικό αγκώνα 1 / 2-14 3/4 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FRQ 2ZLJ2 1469X12Σωλήνας συμπίεσης νάιλον3 / 4 "Άντρας€79.60
WEATHERHEAD 1469X8X8 Αρσενικό αγκώνα 1 / 2-14 1/2 ίντσα Μέγεθος σωλήνα AC4FTA 2ZLL8 1469X8X8Σωλήνας συμπίεσης νάιλον1 / 2 "Άντρας€29.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEATHERHEAD 1369X8X8 Αρσενικό αγκώνα 1/2-14 Μέγεθος σωλήνα 1/2 ίντσας
€42.75 /μονάδα