Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEARWELL 560.78X6X15X15BK-CS4 Εξωτερική γωνία Μαύρο 15 ιντσών x 15 ιντσών PK4 | AH8TXC 38ZC15

WEARWELL 560.78X6X15X15BK-CS4 Εξωτερική γωνία Μαύρο 15 ίντσες x 15 ίντσες PK4

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8TXC Model: 560.78X6X15X15BK-CS4Σταυρός: 38ZC15

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€321.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξωτερική γωνία
Υλικό υποστήριξης0
ΧρώμαΜαύρη
Μήκος15 "
ΥλικόPVC
Πάχος7 / 8 "
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.23
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)56.39
Πλάτος πλοίου (cm)41.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
WEARWELL 560.78X6X15X15BK Εξωτερική γωνία Μαύρο 15 x 15 | AH8TXB 38ZC14 560.78Χ6Χ15Χ15ΒΚΜαύρη€110.91
WEARWELL 560.78X6X15X15YL Εξωτερική γωνία Κίτρινο 15 x 15 | AH8TXD 38ZC16 560.78Χ6Χ15Χ15ΥΛΚίτρινο€96.00
WEARWELL 561.78X6X15X15BK Εξωτερική γωνία, Εξωτερική γωνία, 15 ίντσες x 15 ίντσες, Grit, Μαύρο, Βινύλιο, Βινύλιο | CU9UBH 43UN94 561.78Χ6Χ15Χ15ΒΚ-€148.94
WEARWELL 561.78X6X15X15BK-CS4 Εξωτερική γωνία ράμπας, εξωτερική γωνία ράμπας, μέγεθος 15 ιντσών X 15 ιντσών, 4 PK | CU9UBJ 43UN95 561.78X6X15X15BK-CS4-€665.81
WEARWELL 578.CORNERNBRBK-CS4 Ράμπα Εξωτερική Γωνία, Ράμπα Εξωτερική Γωνία, 4 ίντσες X 3 ίντσες Μέγεθος, με ραβδώσεις, 4 PK | CU9UBK 328JX8 578.CORNERNBRBK-CS4-€50.01
WEARWELL 578.CORNERGRBK-CS4 Ramp Outside Corner, Ramp Outside Corner, 4 Inch X 3 Inch Size, Ribbed, 4 PK | CU9UBL 328JX6 578.CORNERGRBK-CS4-€43.80
WEARWELL 578.CORNERNBRYL-CS4 Ramp Outside Corner, Ramp Outside Corner, 4 Inch X 3 Inch Size, Ribbed, 4 PK | CU9UBM 328JX9 578.CORNERNBRYL-CS4-€63.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEARWELL 560.78X6X15X15BK-CS4 Εξωτερική γωνία Μαύρο 15 ίντσες x 15 ίντσες PK4
€321.85 /μονάδα