Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEARWELL 540.58X3X12YL Αντικραδασμικό πλακίδιο Κίτρινο 3 x 12 | AH8TXQ 38ZC27

WEARWELL 540.58X3X12YL Πλακάκια κατά της κούρασης Κίτρινο 3 x 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8TXQ Μοντέλο: 540.58X3X12YLΣταυρός: 38ZC27

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλακάκια κατά της κόπωσης
Υλικό υποστήριξης0
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος12 "
ΥλικόPVC
Πάχος5 / 8 "
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1958
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)32.26
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
WEARWELL 540.58X3X15YL Αντιανταγωνιστικά πλακίδια Κίτρινο 3 x 15 | AH8TXR 38ZC28 540.58Χ3Χ15ΥΛ15 "€26.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEARWELL 540.58X3X12YL Πλακάκια κατά της κούρασης Κίτρινο 3 x 12
€10.20 /μονάδα