WATTS U009M2-QT-S 1 1/4 Quarter Turn Shutoff Valve, Inline, 1 1/4 Inch Size, Bronze | CB3ENL 0062951

WATTS U009M2-QT-S Βαλβίδα απενεργοποίησης 1 1/4 τετάρτου, εν σειρά, μέγεθος 1 1/4 ίντσας, χάλκινο

Είδος: CB3ENL Μοντέλο: U009M2-QT-S 1 1/4Σταυρός: 0062951
€1,571.49 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΧαλκί
Μοτίβο σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΈνωση Ένωση
Μέγεθος εισόδου1 1 / 4 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΈνωση Ένωση
Μέγιστη. Θερμ.180 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράU009
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΈνωση Ένωση
Μέγεθος εξόδου1-1 / 4 "
Τύπος εξόδουΈνωση Ένωση
Υλικό καθίσματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΣουρωτήριΝαι
Τύπος νημάτωνNPT
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα στροφών τέταρτης στροφής

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα απενεργοποίησης τετάρτου, εν σειρά, μέγεθος 1 1/4 ίντσας, μπρονζέ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικό σώματοςΜοτίβο σώματοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΑρ. ΣειράΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS 1 LF 009M2QT1" Αποτροπή αντιστροφής ζώνης μειωμένης πίεσης | AE3JHA 5DMJ2 1 LF 009M2QT1 "16.75 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-180 βαθμοί F----€752.59
WATTS 009M2QTS-3/4" Αποτροπή αντιστροφής ζώνης μειωμένης πίεσης | AE7RAA 6A770 009M2QTS-3/4 "14.25 "Χαλκί-180 βαθμοί F----€584.14
WATTS 009-M1-QTS Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AE7RAB 6A771 009-M1-QTS20.5 "Χαλκί-180 βαθμοί F----€664.31
WATTS 009M2-QT HC 2 τεταρτημόριο βαλβίδα απενεργοποίησης, εν σειρά, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, Χάλκινο | BY7CUY 0436020 009M2-QT HC 2-Χαλκί-180 βαθμοί F12.1 Μπαρ933 βαθμοί F-€2,105.67
RFQ
WATTS 009-LF 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Inline, Μέγεθος 1/2 ίντσας, Χάλκινο | BY9EGW 0062087 009-LF 1/2-Χαλκί-180 βαθμοί F12.1 Μπαρ933 βαθμοί F-€455.74
RFQ
WATTS 009-QT-SC 1/2 WATTS 009-QT-SC 1/2 | BY9EGX 0062088 009-QT-SC 1/2--------€895.99
RFQ
WATTS 009-QT Βαλβίδα διακοπής 1/4 τετάρτου, εν σειρά, μέγεθος 1/4 ίντσας, χάλκινο | BY9EGZ 0062098 009-QT 1/4-Χαλκί-180 βαθμοί F12.1 Μπαρ933 βαθμοί F-€336.88
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS U009M2-QT-S Βαλβίδα απενεργοποίησης 1 1/4 τετάρτου, εν σειρά, μέγεθος 1 1/4 ίντσας, χάλκινο
€1,571.49 /μονάδα