WATTS U007M2-QT-Z3 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής 3/4, σφαιρική βαλβίδα περιστροφής τετάρτου, μέγεθος 3/4 ίντσας, Χάλκινο | BY7HTZ 0062446

WATTS U007M2-QT-Z3 3/4 Διπλή διάταξη βαλβίδας αντεπιστροφής, τεταρτημόριο σφαιρικής βαλβίδας, μέγεθος 3/4 ιντσών, χάλκινο

Είδος: BY7HTZ Model: U007M2-QT-Z3 3/4Σταυρός: 0062446
€582.27 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Σώμα τελειώνειΧάλκινο
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υλικό δίσκουΚαουτσούκ
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση12.1 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά7
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνNPT
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα στροφών τέταρτης στροφής

Λεπτομέρειες:

Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, σφαιρική βαλβίδα περιστροφής τετάρτου, Μέγεθος 3/4 ίντσας, Χάλκινο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΥλικό σώματοςΥλικό δίσκουΥλικό καθίσματοςΜέγεθοςΤύπος βαλβίδαςΠλάτοςΜέγεθος εισόδουΤιμή
WATTS 007M2QTS-3/4 "Double Check Valve Assembly 007 | AE7QZX 6A767 007M2QTS-3/4 "-Χαλκί--3 / 4 "-6.875 "-€471.96
WATTS 007MIQTS-1 Συγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου 007 | AE7QZY 6A768 007MIQTS-1-Χαλκί--1"-7.25 "-€650.32
WATTS 007MIQTS-S Συγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου 007 | AE7QZZ 6A769 007MIQTS-S-Χαλκί--2"-8.75 "-€1,078.02
WATTS 007M1-QT-S 2 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας ελέγχου, εν σειρά, σφαιρική βαλβίδα περιστροφής τετάρτου, Μέγεθος 2 ιντσών | BY7HTR 0062428 007M1-QT-S 22"ΧαλκίΣιλικόνηΚατασκευασμένο πλαστικό-Βαλβίδα στροφών τέταρτης στροφής-2"€1,376.89
RFQ
WATTS U007M1-LF 2 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας ελέγχου, Μέγεθος 2 ιντσών, Χάλκινο | BY7HTU 0062429 U007M1-LF 22"ΧαλκίΚαουτσούκ--Χωρίς βαλβίδα διακοπής-2"€1,154.18
RFQ
WATTS U007M1-QT 2 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, σφαιρική βαλβίδα περιστροφής τετάρτου, μέγεθος 2 ιντσών, Χάλκινο | BY7HTV 0062430 U007M1-QT 22"ΧαλκίΚαουτσούκ--Βαλβίδα στροφών τέταρτης στροφής-2"€1,291.06
RFQ
WATTS 007M2-QT-S Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής 1 1/2, εν σειρά, σφαιρική βαλβίδα περιστροφής τετάρτου, Μέγεθος 1 1/2 ίντσας | BY7HTW 0062436 007M2-QT-S 1 1/21-1 / 2 "ΧαλκίΣιλικόνηΚατασκευασμένο πλαστικό-Βαλβίδα στροφών τέταρτης στροφής-1-1 / 2 "€1,156.41
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS U007M2-QT-Z3 3/4 Διπλή διάταξη βαλβίδας αντεπιστροφής, τεταρτημόριο σφαιρικής βαλβίδας, μέγεθος 3/4 ιντσών, χάλκινο
€582.27 /μονάδα