WATTS STM-F&TTRP-111-MG-15 Float and Thermostatic Steam Trap, μέγεθος 2 ιντσών, 15 Psi

Είδος: BR4XDX Μοντέλο: STM-F&TTRP-111-MG-15Σταυρός: 0036101
€4,758.73 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑτμοφράκτης
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Μοτίβο σώματοςΕτερόφυλη
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση15 PSI
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης25 έως 15 psi

Λεπτομέρειες:

Float and Thermostatic Steam Trap, Μέγεθος 2 ιντσών, 15 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕύρος πίεσηςΤιμή
WATTS STM-F&TTRP-91MG-30 Float and Thermostatic Steam Trap, Μέγεθος 1 1/2 ίντσας, 30 Psi | BR4XDY 0036105 STM-F&TTRP-91MG-301 1 / 2 "30 psi25 έως 30 psi€2,656.96
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS STM-F&TTRP-111-MG-15 Float and Thermostatic Steam Trap, μέγεθος 2 ιντσών, 15 Psi
€4,758.73 /μονάδα