Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS STD-CA Βαλβίδα ψύξης εξατμιστή και πλωτήρα | AC4EGG 2ZDR1

WATTS Βαλβίδα και πλωτήρας εξατμιστικού ψυγείου STD-CA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4EGG Μοντέλο: STD-CACross Ref: 2ZDR1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξατμιστική βαλβίδα ψύξης και πλωτήρα
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Υλικό πλωτήραΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μήκος ράβδου2"
Υλικό ράβδουΟρείχαλκος
Μέγεθος3 / 8 "
Ροή βαλβίδας - Ροή (1)1.5
Ροή βαλβίδας - Ροή (2)3
Ροή βαλβίδας - Πίεση (1)50
Ροή βαλβίδας - Πίεση (2)100
Υλικό βαλβίδωνΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος και μέγεθος στήριξης (8 "x 3/4")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθοςΤιμή
WATTS C3 / 8TF Εξατμιστική βαλβίδα ψύξης και πλωτήρας | AC4EGH 2ZDR2 C3 / 8TFΣυμπίεση3 / 8 "€56.35
WATTS C1 / 4TF-1 Εξατμιστική βαλβίδα ψύξης και πλωτήρας | AC4EGJ 2ZDR3 C1 / 4TF-1Συμπίεση1 / 4 "€41.20
WATTS C1 / 4TFAE Εξατμιστική βαλβίδα ψύξης και πλωτήρας | AC4EGK 2ZDR4 C1 / 4TFAEΣυμπίεση1 / 4 "€52.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Βαλβίδα και πλωτήρας εξατμιστικού ψυγείου STD-CA
€57.62 /μονάδα