Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS C3 / 8TF Εξατμιστική βαλβίδα ψύξης και πλωτήρας | AC4EGH 2ZDR2

WATTS Βαλβίδα και πλωτήρας εξατμιστικού ψυγείου C3/8TF

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4EGH Μοντέλο: C3/8TFCross Ref: 2ZDR2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€54.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξατμιστική βαλβίδα ψύξης και πλωτήρα
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση
Υλικό πλωτήραΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μήκος ράβδου5-3 / 4 "
Υλικό ράβδουΟρείχαλκος
Μέγεθος3 / 8 "
Ροή βαλβίδας - Ροή (1)1.5
Ροή βαλβίδας - Ροή (2)3
Ροή βαλβίδας - Πίεση (1)50
Ροή βαλβίδας - Πίεση (2)100
Υλικό βαλβίδωνΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8481801050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος και μέγεθος στήριξης (12 "x 3/4")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθοςΤιμή
WATTS STD-CA Βαλβίδα ψύξης εξατμιστή και πλωτήρα | AC4EGG 2ZDR1 STD-CAMNPT3 / 8 "€55.31
WATTS C1 / 4TF-1 Εξατμιστική βαλβίδα ψύξης και πλωτήρας | AC4EGJ 2ZDR3 C1 / 4TF-1Συμπίεση1 / 4 "€39.55
WATTS C1 / 4TFAE Εξατμιστική βαλβίδα ψύξης και πλωτήρας | AC4EGK 2ZDR4 C1 / 4TFAEΣυμπίεση1 / 4 "€46.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Βαλβίδα και πλωτήρας εξατμιστικού ψυγείου C3/8TF
€54.09 /μονάδα