WATTS SR709-OSY 4 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, εξωτερικό στέλεχος και βαλβίδα πύλης ζυγού, μέγεθος 4 ιντσών | BY6DYY 0384962

WATTS SR709-OSY 4 Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας ελέγχου, εξωτερικό στέλεχος και βαλβίδα πύλης ζυγού, μέγεθος 4 ιντσών

Είδος: BY6DYY Μοντέλο: SR709-OSY 4Σταυρός: 0384962
€7,374.99 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Σώμα τελειώνειΕποξειδική επικάλυψη
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Μοτίβο σώματοςΕτερόφυλη
Τύπος σώματοςΕτερόφυλη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου4"
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά709
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εξόδου4"
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΧαλκί
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, εξωτερική βαλβίδα στελέχους και ζυγός, μέγεθος 4 ιντσών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος εξόδουΤύπος βαλβίδαςΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή
WATTS 709-NRS 4 Συγκρότημα αποτροπής αντιστροφής διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα διακοπής, Μέγεθος 4 ιντσών | BY6DXM 0384636 709-NRS 4-Μηχανική άρθρωση4"---110 μοίρες φά175 PSI€6,080.21
RFQ
WATTS 709-LF 3 Συγκρότημα αποτροπής αντιστροφής διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, μέγεθος 3 ιντσών, Χυτοσίδηρος | BY6DYT 0384865 709-LF 3-Μηχανική άρθρωση3"---110 μοίρες φά175 PSI€4,088.51
RFQ
WATTS SR709-OSY 2 1/2 Διπλή διάταξη βαλβίδας αντεπιστροφής, εξωτερικό στέλεχος και βαλβίδα πύλης ζυγού, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BY6DYV 0384960 SR709-OSY 2 1/22-1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 μοίρες φά175 PSI€6,331.77
RFQ
WATTS SR709-OSY 3 Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, εξωτερικό στέλεχος και βαλβίδα πύλης ζυγού, μέγεθος 3 ιντσών | BY6DYW 0384961 SR709-OSY 33"Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 μοίρες φά175 PSI€6,948.84
RFQ
WATTS SR709-OSY 6 Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, εξωτερικό στέλεχος και βαλβίδα πύλης ζυγού, μέγεθος 6 ιντσών | BY6DYX 0384963 SR709-OSY 66"-6"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ€12,170.80
RFQ
WATTS SR709-OSY 8 Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, εξωτερικό στέλεχος και βαλβίδα πύλης ζυγού, Μέγεθος 8 ιντσών | BY6DYZ 0384964 SR709-OSY 88"-8"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ€25,922.34
RFQ
WATTS SR709-OSY 10 Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, εξωτερικό στέλεχος και βαλβίδα πύλης ζυγού, μέγεθος 10 ιντσών | ΒΥ6ΔΖΑ 0384965 SR709-OSY 1010 "-10 "Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ€33,472.61
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS SR709-OSY 4 Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας ελέγχου, εξωτερικό στέλεχος και βαλβίδα πύλης ζυγού, μέγεθος 4 ιντσών
€7,374.99 /μονάδα