Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS S-8C Διακόπτης κενού σύνδεσης σωλήνα 1/2, μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος | BY7XJP 0061852

WATTS S-8C 1/2 Εύκαμπτος διακόπτης σύνδεσης σωλήνων, Μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BY7XJP Μοντέλο: S-8C 1/2Σταυρός: 0061852

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€119.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κενού σύνδεσης σωλήνα
Σώμα τελειώνειChrome
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Υλικό δίσκουΚαουτσούκ
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση8.6 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά8
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΑρσενικό σπείρωμα
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνNPTF
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα διακοπής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125

Λεπτομέρειες:

Διακόπτης κενού σύνδεσης σωλήνα, Μέγεθος 1/2 ιντσών, ορείχαλκος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΥλικό σώματοςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΑρ. ΣειράΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS 8BC 3/4 Hose Connection Breaker Vacuum, 3/4 Inch Size, Brass | BY7GHQ 0065986 8 π.Χ. 3/4ΓκΟρείχαλκος3 / 4 "180 βαθμοί F8.6 Μπαρ833 βαθμοί F3 / 4 "€66.21
WATTS LF8B 3/4 Εύκαμπτος διακόπτης σύνδεσης σωλήνα, Μέγεθος 3/4 ιντσών, ορείχαλκος | BY8EUA 0792086 LF8B 3/4ΓκΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "180 βαθμοί F8.6 ΜπαρLF833 βαθμοί F3 / 4 "€19.01
WATTS LF8C 3/4 Εύκαμπτος διακόπτης σύνδεσης σωλήνα, Μέγεθος 3/4 ιντσών, ορείχαλκος | BY8EUB 0792087 LF8C 3/4ΓκΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "180 βαθμοί F8.6 ΜπαρLF833 βαθμοί F3 / 4 "€85.07
WATTS LF8BC 3/4 Εύκαμπτος διακόπτης σύνδεσης σωλήνα, Μέγεθος 3/4 ιντσών, ορείχαλκος | BY8EUD 0792090 LF8BC 3/4ΓκΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "180 βαθμοί F8.6 ΜπαρLF833 βαθμοί F3 / 4 "€83.22
WATTS LF8AC 3/4 Hose Connection Breaker Vacuum, 3/4 Inch Size, Copper Silicon Alloy | BY8EUE 0792092 LF8AC 3/4ΓκΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο3 / 4 "180 βαθμοί F8.6 ΜπαρLF833 βαθμοί F3 / 4 "€113.95
WATTS LF8A 3/4 Hose Connection Breaker Vacuum, 3/4 Inch Size, Copper Silicon Alloy | BY8EUF 0792091 LF8A 3/4ΓκΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο3 / 4 "180 βαθμοί F8.6 ΜπαρLF833 βαθμοί F3 / 4 "€70.43
WATTS 8C 3/4 Hose Connection Breaker Vacuum, 3/4 Inch Size, Brass | BY9EGB 0061985 8Γ 3/4ΓκΟρείχαλκος3 / 4 "180 βαθμοί F8.6 Μπαρ833 βαθμοί F3 / 4 "€68.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS S-8C 1/2 Εύκαμπτος διακόπτης σύνδεσης σωλήνων, Μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος
€119.11 /μονάδα