WATTS PWTNK165PKG Water Storage Tank Kit, 165 Gallon Capacity | BP7UKU 7100459

WATTS PWTNK165PKG Κιτ δεξαμενής αποθήκευσης νερού, χωρητικότητας 165 γαλονιών

Είδος: BP7UKU Μοντέλο: PWTNK165PKGΣταυρός: 7100459
€5,256.03 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεξαμενή νερού
Χωρητικότητα165 gal.
Διάμετρος31 "
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Πίεση9999 Psi
Αρ. ΣειράPWTNKPKG
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Τάση110 VAC

Λεπτομέρειες:

Κιτ δεξαμενής αποθήκευσης νερού, χωρητικότητας 165 γαλονιών

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS PWTNK165PKG Κιτ δεξαμενής αποθήκευσης νερού, χωρητικότητας 165 γαλονιών
€5,256.03 /μονάδα