WATTS PWS30151L11 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, Ρυθμός ροής 213 Gpm, είσοδος 3 ιντσών | BP7UAX 7100049

WATTS PWS30151L11 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, ρυθμός ροής 213 Gpm, είσοδος 3 ιντσών

Είδος: BP7UAX Μοντέλο: PWS30151L11Σταυρός: 7100049
€38,418.98 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαλακτικό νερού
Απαιτήσεις μπαταρίας120V
ΠαράκαμψηΧωρίς παράκαμψη
Ρυθμός ροής213 Gpm
Μέγεθος εισόδου3"
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Αρ. ΣειράPWS30
Μέγεθος δεξαμενής ορυκτών48 "x 72"
Μέγεθος εξόδου3"
Τύπος εξόδουΑρσενικό σπείρωμα
Τύπος ρητίνης35 Cu.Ft.
Μέγεθος δεξαμενής50 "x 60"
Τύπος δεξαμενήςFiberglass
Σχεδιασμός βαλβίδωνΨηφιακό
Υλικό βαλβίδωνΟρείχαλκος
Τύπος βαλβίδαςΜετρημένος

Λεπτομέρειες:

Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, ταχύτητα ροής 213 Gpm, είσοδος 3 ιντσών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΑρ. ΣειράΜέγεθος δεξαμενής ορυκτώνΤύπος εξόδουΤύπος ρητίνηςΜέγεθος δεξαμενήςΤύπος βαλβίδαςΤιμή
WATTS PWS30151H11 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, Ρυθμός ροής 120 Gpm, είσοδος 3 ιντσών | BP7UAR 7100045 PWS30151H11120 GpmPWS3024 "x 72"Αρσενικό σπείρωμα10 Cu.Ft.30 "x 50"Μετρημένος€21,066.28
RFQ
WATTS PWS30151I21 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, Ρυθμός ροής 158 Gpm, είσοδος 3 ιντσών | BP7UAT 7100051 PWS30151I21158 GpmPWS30-230 "x 72"Αρσενικό σπείρωμα15 Cu.Ft.39 "x 48"Μετρημένος€44,849.74
RFQ
WATTS PWS30151K11 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, Ρυθμός ροής 200 Gpm, είσοδος 3 ιντσών | BP7UAU 7100048 PWS30151K11200 gpmPWS3042 "x 72"Αρσενικό σπείρωμα30 Cu.Ft.42 "x 60"Μετρημένος€34,642.76
RFQ
WATTS PWS30151I11 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, Ρυθμός ροής 158 Gpm, είσοδος 3 ιντσών | BP7UAV 7100046 PWS30151I11158 GpmPWS3030 "x 72"Αρσενικό σπείρωμα15 Cu.Ft.39 "x 48"Μετρημένος€24,426.38
RFQ
WATTS PWS30151J11 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, Ρυθμός ροής 185 Gpm, είσοδος 3 ιντσών | BP7UAW 7100047 PWS30151J11185 GpmPWS3036 "x 72"Αρσενικό σπείρωμα20 Cu.Ft.39 "x 60"Μετρημένος€27,375.10
RFQ
WATTS PWS30151K21 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, Ρυθμός ροής 200 Gpm, είσοδος 3 ιντσών | BP7UAY 7100053 PWS30151K21200 gpmPWS30-242 "x 72"Αρσενικό σπείρωμα30 Cu.Ft.42 "x 60"Μετρημένος€64,542.60
RFQ
WATTS PWS30151J21 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, Ρυθμός ροής 185 Gpm, είσοδος 3 ιντσών | BP7UAZ 7100052 PWS30151J21185 GpmPWS30-236 "x 72"Αρσενικό σπείρωμα20 Cu.Ft.39 "x 60"Μετρημένος€50,504.64
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS PWS30151L11 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, ρυθμός ροής 213 Gpm, είσοδος 3 ιντσών
€38,418.98 /μονάδα