WATTS PWS30151J21 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, Ρυθμός ροής 185 Gpm, είσοδος 3 ιντσών | BP7UAZ 7100052

WATTS PWS30151J21 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, ρυθμός ροής 185 Gpm, είσοδος 3 ιντσών

Στοιχείο: BP7UAZ Μοντέλο: PWS30151J21Σταυρός: 7100052
€50,504.64 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαλακτικό νερού
Απαιτήσεις μπαταρίας120V
ΠαράκαμψηΧωρίς παράκαμψη
Ρυθμός ροής185 Gpm
Μέγεθος εισόδου3"
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Αρ. ΣειράPWS30-2
Μέγεθος δεξαμενής ορυκτών36 "x 72"
Μέγεθος εξόδου3"
Τύπος εξόδουΑρσενικό σπείρωμα
Τύπος ρητίνης20 Cu.Ft.
Μέγεθος δεξαμενής39 "x 60"
Τύπος δεξαμενήςFiberglass
Σχεδιασμός βαλβίδωνΨηφιακό
Υλικό βαλβίδωνΟρείχαλκος
Τύπος βαλβίδαςΜετρημένος

Λεπτομέρειες:

Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, ταχύτητα ροής 185 Gpm, είσοδος 3 ιντσών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΑρ. ΣειράΜέγεθος δεξαμενής ορυκτώνΤύπος εξόδουΤύπος ρητίνηςΜέγεθος δεξαμενήςΤύπος βαλβίδαςΤιμή
WATTS PWS30151H11 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, Ρυθμός ροής 120 Gpm, είσοδος 3 ιντσών | BP7UAR 7100045 PWS30151H11120 GpmPWS3024 "x 72"Αρσενικό σπείρωμα10 Cu.Ft.30 "x 50"Μετρημένος€21,066.28
RFQ
WATTS PWS30151I21 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, Ρυθμός ροής 158 Gpm, είσοδος 3 ιντσών | BP7UAT 7100051 PWS30151I21158 GpmPWS30-230 "x 72"Αρσενικό σπείρωμα15 Cu.Ft.39 "x 48"Μετρημένος€44,849.74
RFQ
WATTS PWS30151K11 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, Ρυθμός ροής 200 Gpm, είσοδος 3 ιντσών | BP7UAU 7100048 PWS30151K11200 gpmPWS3042 "x 72"Αρσενικό σπείρωμα30 Cu.Ft.42 "x 60"Μετρημένος€34,642.76
RFQ
WATTS PWS30151I11 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, Ρυθμός ροής 158 Gpm, είσοδος 3 ιντσών | BP7UAV 7100046 PWS30151I11158 GpmPWS3030 "x 72"Αρσενικό σπείρωμα15 Cu.Ft.39 "x 48"Μετρημένος€24,426.38
RFQ
WATTS PWS30151J11 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, Ρυθμός ροής 185 Gpm, είσοδος 3 ιντσών | BP7UAW 7100047 PWS30151J11185 GpmPWS3036 "x 72"Αρσενικό σπείρωμα20 Cu.Ft.39 "x 60"Μετρημένος€27,375.10
RFQ
WATTS PWS30151L11 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, Ρυθμός ροής 213 Gpm, είσοδος 3 ιντσών | BP7UAX 7100049 PWS30151L11213 GpmPWS3048 "x 72"Αρσενικό σπείρωμα35 Cu.Ft.50 "x 60"Μετρημένος€38,418.98
RFQ
WATTS PWS30151K21 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, Ρυθμός ροής 200 Gpm, είσοδος 3 ιντσών | BP7UAY 7100053 PWS30151K21200 gpmPWS30-242 "x 72"Αρσενικό σπείρωμα30 Cu.Ft.42 "x 60"Μετρημένος€64,542.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS PWS30151J21 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, ρυθμός ροής 185 Gpm, είσοδος 3 ιντσών
€50,504.64 /μονάδα