WATTS PWS20131G11 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, Ρυθμός ροής 60 Gpm, είσοδος 2 ιντσών | BP7TZU 7100034

WATTS PWS20131G11 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, ρυθμός ροής 60 Gpm, είσοδος 2 ιντσών

Στοιχείο: BP7TZU Μοντέλο: PWS20131G11Σταυρός: 7100034
€11,082.98 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαλακτικό νερού
Απαιτήσεις μπαταρίας120V
Μέγεθος δεξαμενής άλμης24 "x 50"
ΠαράκαμψηΧωρίς παράκαμψη
ΧρώμαΑμύγδαλο, Μαύρο
Ρυθμός ροής12 GPM
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Αρ. ΣειράPWS20
Μέγεθος δεξαμενής ορυκτών21 "x 62"
Σύνδεση εξόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουΑρσενικό σπείρωμα
Τύπος ρητίνης7 Cu.Ft.
ΣτυλΨηφιακό
Μέγεθος δεξαμενής24 "x 50"
Τύπος δεξαμενήςFiberglass
Τύπος νημάτωνεπέκταση ftp
Σχεδιασμός βαλβίδωνΨηφιακό
Υλικό βαλβίδωνΟρείχαλκος
Τύπος βαλβίδαςΜετρημένος

Λεπτομέρειες:

Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, ταχύτητα ροής 60 Gpm, είσοδος 2 ιντσών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βαλβίδαςΜέγεθος δεξαμενής άλμηςΡυθμός ροήςΑρ. ΣειράΜέγεθος δεξαμενής ορυκτώνΤύπος εξόδουΤύπος ρητίνηςΜέγεθος δεξαμενήςΤιμή
WATTS PWS20131F11 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, Ρυθμός ροής 57 Gpm, είσοδος 2 ιντσών | BP7TZQ 7100033 PWS20131F11Μετρημένος24 "x 41"10 gpmPWS2018 "x 65"Αρσενικό σπείρωμα5 Cu.Ft.24 "x 41"€10,210.12
RFQ
WATTS PWS20131D11 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, Ρυθμός ροής 25 Gpm, είσοδος 2 ιντσών | BP7TZR 7100031 PWS20131D11Μετρημένος18 "x 40"5 gpmPWS2014 "x 65"Αρσενικό σπείρωμα3 Cu.Ft.18 "x 40"€8,641.12
RFQ
WATTS PWS20131E11 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, Ρυθμός ροής 35 Gpm, είσοδος 2 ιντσών | BP7TZT 7100032 PWS20131E11Μετρημένος18 "x 40"7 gpmPWS2016 "x 65"Αρσενικό σπείρωμα4 Cu.Ft.18 "x 40"€8,955.56
RFQ
WATTS PWS20131H11 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, Ρυθμός ροής 74 Gpm, είσοδος 2 ιντσών | BP7TZW 7100035 PWS20131H11Μετρημένος30 "x 50"15 GPMPWS2024 "x 72"Αρσενικό σπείρωμα10 Cu.Ft.30 "x 50"€13,111.88
RFQ
WATTS PWS20131D21 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, Ρυθμός ροής 25 Gpm, είσοδος 2 ιντσών | BP7UAG 7100038 PWS20131D21Μετρημένος-25 gpmPWS20-214 "x 65"Αρσενικό σπείρωμα3 Cu.Ft.18 "x 40"€13,858.03
RFQ
WATTS PWS20131I11 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, Ρυθμός ροής 80 Gpm, είσοδος 2 ιντσών | BP7UAH 7100036 PWS20131I11Μετρημένος-80 gpmPWS2030 "x 72"Αρσενικό σπείρωμα15 Cu.Ft.39 "x 48"€16,996.01
RFQ
WATTS PWS20131E21 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, Ρυθμός ροής 35 Gpm, είσοδος 2 ιντσών | BP7UAJ 7100039 PWS20131E21Μετρημένος-35 gpmPWS20-216 "x 65"Αρσενικό σπείρωμα4 Cu.Ft.18 "x 40"€14,477.48
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS PWS20131G11 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, ρυθμός ροής 60 Gpm, είσοδος 2 ιντσών
€11,082.98 /μονάδα