WATTS M500Z-BFG-LM 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, SS

Είδος: CC7YQN Μοντέλο: M500Z-BFG-LM 1/2Σταυρός: 0206672
€8,239.14 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΜοτίβο Z
Μέγεθος παράκαμψης3 / 4 "
Σύνδεση εισόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγεθος εισόδου2 1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚαουτσούκ
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, SS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΣύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS M500Z-OSY-LM 2 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, SS | CC7YQA 0206662 M500Z-OSY-LM 2 1/2Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση€7,728.65
RFQ
WATTS M500Z-OSY-LM 8 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 8 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CC7YQB 0206666 M500Z-OSY-LM 8Φλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωση€25,101.64
RFQ
WATTS M500Z-OSY-LM 4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 4 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CC7YQD 0206664 M500Z-OSY-LM 4Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωση€10,140.61
RFQ
WATTS M500Z-OSY-LM 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 6 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CC7YQE 0206665 M500Z-OSY-LM 6Φλάντζα άρθρωση6"Φλάντζα άρθρωση€15,099.21
RFQ
WATTS M500Z-BFG-LM 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 3 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CC7YQF 0206673 M500Z-BFG-LM 3Αυλακωτή άρθρωση3"Αυλακωτή άρθρωση€9,121.10
RFQ
WATTS M500Z-OSY-LM 10 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 10 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CC7YQG 0206667 M500Z-OSY-LM 10Φλάντζα άρθρωση10 "Φλάντζα άρθρωση€37,546.03
RFQ
WATTS M500Z-OSY-LM 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 3 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CC7YQJ 0206663 M500Z-OSY-LM 3Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωση€8,613.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS M500Z-BFG-LM 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, SS
€8,239.14 /μονάδα