WATTS M200N-OSY 10 Συγκρότημα αποτροπής αντιστροφής διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 10 ιντσών, SS | CA4EGG 0191011

WATTS M200N-OSY 10 Συγκρότημα αποτροπής αντιστροφής διπλής βαλβίδας ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 10 ιντσών, SS

Είδος: CA4EGG Μοντέλο: M200N-OSY 10Σταυρός: 0191011
€31,146.49 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΜοτίβο N
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου10 "
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚαουτσούκ

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αποτροπής αντιστροφής διπλής βαλβίδας ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 10 ιντσών, SS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΣύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS M200N-OSY 2 1/2 Διπλής Βαλβίδας Αποτροπής Αντίστροφης Βαλβίδας, Βαλβίδα διακοπής, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, SS | CA4EGC 0191006 Μ200Ν-ΟΣΥ 2 1/2Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση€4,866.83
RFQ
WATTS M200N-OSY 3 Συγκρότημα αποτροπής αντιστροφής διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 3 ιντσών, SS | CA4EGD 0191007 Μ200Ν-ΟΣΥ 3Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωση€4,966.00
RFQ
WATTS M200N-OSY 4 Συγκρότημα αποτροπής αντιστροφής διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 4 ιντσών, SS | CA4EGE 0191008 Μ200Ν-ΟΣΥ 4Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωση€5,930.78
RFQ
WATTS M200N-OSY 6 Συγκρότημα αποτροπής αντιστροφής διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 6 ιντσών, SS | CA4EGF 0191009 Μ200Ν-ΟΣΥ 6Φλάντζα άρθρωση6"Φλάντζα άρθρωση€9,445.15
RFQ
WATTS M200N-OSY 8 Συγκρότημα αποτροπής αντιστροφής διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 8 ιντσών, SS | CA4EGH 0191010 Μ200Ν-ΟΣΥ 8Φλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωση€18,591.91
RFQ
WATTS M200N-NRS 4 Συγκρότημα αποτροπής αντιστροφής διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 4 ιντσών, SS | CA4EGQ 0191020 M200N-NRS 4Φλάντζα άρθρωση4"-€5,624.47
RFQ
WATTS M200N-NRS 2 1/2 Διπλή Βαλβίδα Αποτροπής Αντίστροφης Βαλβίδας, Βαλβίδα διακοπής, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, SS | CA4EGR 0191018 M200N-NRS 2 1/2Περιστρεφόμενη άρθρωση2 1 / 2 "-€4,686.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS M200N-OSY 10 Συγκρότημα αποτροπής αντιστροφής διπλής βαλβίδας ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 10 ιντσών, SS
€31,146.49 /μονάδα