WATTS LFU5B-Z3 2 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, 25 έως 75 Psi, Μέγεθος 2 ίντσες | BP3KGF 0009204

WATTS LFU5B-Z3 2 βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, 25 έως 75 Psi, μέγεθος 2 ίντσες

Στοιχείο: BP3KGF Μοντέλο: LFU5B-Z3 2Σταυρός: 0009204
€2,594.21 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα μείωσης πίεσης νερού
Ρυθμιζόμενη σειρά PSI25 έως 75 Psi
Ρυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσης25 έως 75 psi
Υλικό σώματοςΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο
Υλικό δίσκουEPDM
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.160 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση300 PSI
Αρ. ΣειράLFU5B-Z3
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος ρύθμισης πίεσης3.4 Μπαρ
ΣουρωτήριΝαι
ΣτυλΑρχικό
Τύπος νημάτωνNPT
Υλικό επένδυσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Σχεδιασμός βαλβίδωνΑρχικό

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, 25 έως 75 Psi, μέγεθος 2 ίντσας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΡυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσηςΥλικό σώματοςΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS 3/4 LF U5BZ3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 3/4 ίντσες | AE3JEX 5DLZ5 3/4 LF U5BZ36.25 "--Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο160 βαθμοί F---€943.48
WATTS 1 LFU5B-Z3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1 ίντσα | AE3JEY 5DLZ6 1 LFU5B-Z36.75 "--Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο160 βαθμοί F---€867.96
WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 30 Psi | AF8EDZ 25CC94 1/2 LFU5B-LP-Z35.5 "--Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο180 βαθμοί F---€521.52
WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 30 Psi | AF8EEA 25CC95 3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο180 βαθμοί F---€956.88
WATTS LFU5B-Z3 Βαλβίδα μείωσης πρέσας νερού 1-1 / 4 ιντσών 50psi | AH8QUX 38YJ08 LFU5B-Z37 11 / 16 "--Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο160 βαθμοί F---€2,332.97
WATTS 1-1 / 4 LFU5B-Z3-LP Βαλβίδα μείωσης πρέσας νερού 1-1 / 2 ίντσα 50psi | AH8QUY 38YJ09 1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο160 βαθμοί F---€3,041.35
WATTS 1-1/2 LFU5B-Z3-LP Βαλβίδα μείωσης νερού πρέσας 1-1/4 ιντσών 30psi | AH8QVA 38YJ11 1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο160 βαθμοί F---€3,670.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFU5B-Z3 2 βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, 25 έως 75 Psi, μέγεθος 2 ίντσες
€2,594.21 /μονάδα