WATTS LFU5B-LP-Z3 Βαλβίδα μείωσης πρέσας νερού 1-1 / 2 ίντσες 30psi | AH8QVB 38YJ12

WATTS Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού LFU5B-LP-Z3 1-1/2 ίντσας 30psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8QVB Μοντέλο: LFU5B-LP-Z3Cross Ref: 38YJ12

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,784.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα μείωσης πίεσης νερού
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ύψος9.375 "
Μήκος9.437 "
ΥλικόΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.160 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πίεσης30 psi
Εύρος ρύθμισης πίεσης10 έως 35 psi
ΣουρωτήριΝαι
Τύπος βαλβίδαςΧαμηλή πίεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.6345
Ύψος πλοίου (cm)34.8
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΡυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσηςΥλικό σώματοςΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS 3/4 LF U5BZ3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 3/4 ίντσες | AE3JEX 5DLZ5 3/4 LF U5BZ36.25 "--Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο160 βαθμοί F---€753.91
WATTS 1 LFU5B-Z3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1 ίντσα | AE3JEY 5DLZ6 1 LFU5B-Z36.75 "--Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο160 βαθμοί F---€802.29
WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 30 Psi | AF8EDZ 25CC94 1/2 LFU5B-LP-Z35.5 "--Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο180 βαθμοί F---€482.07
WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 30 Psi | AF8EEA 25CC95 3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο180 βαθμοί F---€884.48
WATTS LFU5B-Z3 Βαλβίδα μείωσης πρέσας νερού 1-1 / 4 ιντσών 50psi | AH8QUX 38YJ08 LFU5B-Z37 11 / 16 "--Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο160 βαθμοί F---€2,546.81
WATTS 1-1 / 4 LFU5B-Z3-LP Βαλβίδα μείωσης πρέσας νερού 1-1 / 2 ίντσα 50psi | AH8QUY 38YJ09 1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο160 βαθμοί F---€3,113.15
WATTS 1-1/2 LFU5B-Z3-LP Βαλβίδα μείωσης νερού πρέσας 1-1/4 ιντσών 30psi | AH8QVA 38YJ11 1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο160 βαθμοί F---€3,393.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού LFU5B-LP-Z3 1-1/2 ίντσας 30psi
€3,784.97 /μονάδα