Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFU5B-LP-Z3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2, 10 έως 35 Psi, Μέγεθος 1/2 ίντσας | BP3ZGA 0009108

WATTS Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού LFU5B-LP-Z3 1/2, 10 έως 35 Psi, μέγεθος 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BP3ZGA Μοντέλο: LFU5B-LP-Z3 1/2Σταυρός: 0009108
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
€774.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα μείωσης πίεσης νερού
Ρυθμιζόμενη σειρά PSI10 έως 35 Psi
Ρυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσης10 έως 35 psi
Υλικό σώματοςΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο
Υλικό δίσκουEPDM
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.180 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση300 PSI
Αρ. ΣειράLFU5B-Z3
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος ρύθμισης πίεσης3.4 Μπαρ
ΣουρωτήριΝαι
ΣτυλΑρχικό
Τύπος νημάτωνNPT
Υλικό επένδυσηςΧαλκί
Σχεδιασμός βαλβίδωνΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4565

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, 10 έως 35 Psi, μέγεθος 1/2 ίντσας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΡυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσηςΥλικό σώματοςΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS 3/4 LF U5BZ3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 3/4 ίντσες | AE3JEX 5DLZ5 3/4 LF U5BZ36.25 "--Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο160 βαθμοί F---€943.48
WATTS 1 LFU5B-Z3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1 ίντσα | AE3JEY 5DLZ6 1 LFU5B-Z36.75 "--Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο160 βαθμοί F---€867.96
WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 30 Psi | AF8EDZ 25CC94 1/2 LFU5B-LP-Z35.5 "--Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο180 βαθμοί F---€521.52
WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 30 Psi | AF8EEA 25CC95 3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο180 βαθμοί F---€956.88
WATTS LFU5B-Z3 Βαλβίδα μείωσης πρέσας νερού 1-1 / 4 ιντσών 50psi | AH8QUX 38YJ08 LFU5B-Z37 11 / 16 "--Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο160 βαθμοί F---€2,332.97
WATTS 1-1 / 4 LFU5B-Z3-LP Βαλβίδα μείωσης πρέσας νερού 1-1 / 2 ίντσα 50psi | AH8QUY 38YJ09 1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο160 βαθμοί F---€3,041.35
WATTS 1-1/2 LFU5B-Z3-LP Βαλβίδα μείωσης νερού πρέσας 1-1/4 ιντσών 30psi | AH8QVA 38YJ11 1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο160 βαθμοί F---€3,670.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού LFU5B-LP-Z3 1/2, 10 έως 35 Psi, μέγεθος 1/2 ίντσας
€774.12 /μονάδα