Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFTP-N Βύσμα δοκιμής θερμοκρασίας και πίεσης 1/4, μέγεθος 1/4 ίντσας, -40 μοίρες. F Ελάχ. Θερμ. | BT6GYB 0123012

WATTS LFTP-N 1/4 Βύσμα δοκιμής θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 1/4 ίντσας, -40 μοίρες. F Ελάχ. Θερμ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BT6GYB Μοντέλο: LFTP-N 1/4Σταυρός: 0123012

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοκιμή βύσματος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςΑρσενικό σπείρωμα
φινίρισμαΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Τύπος τοποθέτησηςΒύσμα
ΜόλυβδοςΑπών
ΥλικόΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση500 PSI
Αρ. ΣειράLFTP
Ελάχ. Θερμ.-40 μοίρες φά
Τύπος νημάτωνNPT
Εργασίας Temp.200 μοίρες φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045

Λεπτομέρειες:

Βύσμα δοκιμής θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 1/4 ίντσας, -40 μοίρες. F Ελάχ. Θερμ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΕλάχ. Θερμ.Τιμή
WATTS LFTP-E 1/4 Βύσμα δοκιμής θερμοκρασίας και πίεσης, σύνδεση 1/4 ίντσας, πίεση 34.5 bar | BT6ERU 0123005 LFTP-E 1/41 / 4 "-40 μοίρες φά€54.77
WATTS LFTP-E 1/2 Βύσμα δοκιμής θερμοκρασίας και πίεσης, σύνδεση 1/2 ίντσας, πίεση 34.5 Bar | BT6ERV 0123006 LFTP-E 1/21 / 2 "-40 μοίρες φά€59.45
WATTS LFTP-V 1/4 Βύσμα δοκιμής θερμοκρασίας και πίεσης, σύνδεση 1/4 ίντσας, πίεση 34.5 Bar | BT6ERZ 0123008 LFTP-V 1/41 / 4 "-10 μοίρες φά€78.54
WATTS LFTP-N Βύσμα δοκιμής θερμοκρασίας και πίεσης 1/2, μέγεθος 1/2 ίντσας, -40 μοίρες. F Ελάχ. Θερμ. | BT6ETD 0123013 LFTP-N 1/21 / 2 "-40 μοίρες φά€47.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFTP-N 1/4 Βύσμα δοκιμής θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 1/4 ίντσας, -40 μοίρες. F Ελάχ. Θερμ.
€19.61 /μονάδα