Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFTA-9-31/2-0-160 Θερμόμετρο 9 γωνίας, είσοδος 3/4 ιντσών, -40 έως 300 μοίρες. F | BT6ERB 0121728

WATTS LFTA-9-31/2-0-160 Θερμόμετρο 9 γωνίας, είσοδος 3/4 ιντσών, -40 έως 300 μοίρες. φά

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BT6ERB Model: LFTA-9-31/2-0-160 9Σταυρός: 0121728

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€397.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμόμετρο
Υπόθεση ΥλικόValox
ΕίσοδοςΠίσω
Σύνδεση εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.300 μοίρες φά
Αρ. ΣειράLFTA
Ελάχ. Θερμ.-40 μοίρες φά
Στοιχείο ανίχνευσηςΟχι
Θερμ. Εύρος-40 έως 300 βαθμούς. φά
Εύρος θερμοκρασίας-40 έως 300 βαθμούς F
Μήκος αισθητήρα θερμοστάτη3 1 / 2 "
Υλικό παραθύρωνΠοτήρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72

Λεπτομέρειες:

Γωνιακό θερμόμετρο, είσοδος 3/4 ιντσών, -40 έως 300 μοίρες. φά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπόθεση ΥλικόΜέγεθος εισόδουΑρ. ΣειράΕλάχ. Θερμ.Θερμ. ΕύροςΕύρος θερμοκρασίαςΜήκος αισθητήρα θερμοστάτηΤιμή
WATTS LFTA-9-31/2-0-120 Θερμόμετρο 9 γωνίας, είσοδος 3/4 ιντσών, -40 έως 300 μοίρες. F | BT6EQX 0121727 LFTA-9-31/2-0-120 9Valox3 / 4 "LFTA-40 μοίρες φά-40 έως 300 βαθμούς. φά-40 έως 300 βαθμούς F3 1 / 2 "€397.36
WATTS LFTA-9-31/2-30-240 Θερμόμετρο 9 γωνίας, είσοδος 3/4 ιντσών, -40 έως 300 μοίρες. F | BT6ERE 0121729 LFTA-9-31/2-30-240 9Valox3 / 4 "LFTA-40 μοίρες φά-40 έως 300 βαθμούς. φά-40 έως 300 βαθμούς F3 1 / 2 "€397.36
WATTS LFTA-9-6-30-240 Θερμόμετρο 9 γωνίας, είσοδος 3/4 ιντσών, -40 έως 300 μοίρες. F | BT6ERF 0121732 LFTA-9-6-30-240 9Valox3 / 4 "LFTA-40 μοίρες φά-40 έως 300 βαθμούς. φά-40 έως 300 βαθμούς F6"€624.92
WATTS LFTL-5-2-30-240 Θερμόμετρο 5 γωνίας, είσοδος 1/2 ίντσας, 30 έως 240 μοίρες. F | BT6ERM 0121735 LFTL-5-2-30-240 5Πολυπροπυλένιο1 / 2 "LFTL32 μοίρες φά30 έως 240 βαθμούς. φά30 έως 240 βαθμούς F-€207.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFTA-9-31/2-0-160 Θερμόμετρο 9 γωνίας, είσοδος 3/4 ιντσών, -40 έως 300 μοίρες. φά
€397.36 /μονάδα