Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

φίλτρο WATTS LFS777SI 1/2 Y, Μέγεθος 1/2 ίντσας, 178 μοίρες. Πίεση C, 400 Psi | CB3NCL 0379119

WATTS φίλτρο LFS777SI 1/2 Y, Μέγεθος 1/2 ίντσας, 178 μοίρες. C, 400 Psi Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CB3NCL Μοντέλο: LFS777SI 1/2Σταυρός: 0379119
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
€67.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
Σύνδεση πρίζας εκτόνωσηςΡευματοδότης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μοτίβο σώματοςWye
Τύπος σώματοςWye
Υλικό κάλυψηςΧωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίου
ΕξώφυλλοΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό φλάντζαςNBR
Σύνδεση εισόδουΡευματοδότης
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΡευματοδότης
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.210 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση400 psi
Αρ. ΣειράLF777SI
Σύνδεση εξόδουΡευματοδότης
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Τύπος εξόδουΡευματοδότης
Υλικό πρίζαςΟρείχαλκος
Βαθμός πίεσης27.6 Bar στους 99 βαθμούς C / 8.6 bar στους 178 βαθμούς C
Τύπος καλύμματος συγκράτησηςΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης40 ματιών
ΣουρωτήριWye
WOG (PSI)400 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2079

Λεπτομέρειες:

Σουρωτή Y, Μέγεθος 1/2 ίντσας, 178 μοίρες. C, 400 Psi Πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καλύμματος συγκράτησηςΣύνδεση πρίζας εκτόνωσηςΥλικό σώματοςΥλικό οθόνηςΜέγεθος οθόνηςΥλικό κάλυψηςΥλικό φλάντζαςΜέγεθος εισόδουΤιμή
WATTS LFS777M3-20 2 Y Strainer, είσοδος 2 ιντσών, έξοδος 2 ιντσών, Μέγεθος οθόνης 20 Mesh | BY4ZLM 0123122 LFS777M3-20 2Καπάκι με φλάντζαΓυναίκα με σπείρωμαΧωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίου304 από ανοξείδωτο ατσάλι20 ματιώνΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΓκάρλοκ2"€630.04
WATTS LFS777M1-60 1 φίλτρο Y, είσοδος 1 ίντσας, έξοδος 1 ίντσας, Μέγεθος οθόνης 60 Mesh | BY4ZMK 0123142 LFS777M1-60 1Καπάκι με φλάντζαΓυναίκα με σπείρωμαΧωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίου304 από ανοξείδωτο ατσάλι60 ΜΕΣΗΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΓκάρλοκ1"€310.78
WATTS LFS777M1-20 1 1/2 Y Strainer, 1 1/2 Inch Inlet, 1 1/2 Inch Outlet, 20 Mesh Screen Size | BY4ZMT 0123151 LFS777M1-20 1 1/2Καπάκι με φλάντζαΓυναίκα με σπείρωμαΧωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίου304 από ανοξείδωτο ατσάλι20 ματιώνΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΓκάρλοκ1 1 / 2 "€394.82
WATTS LFS777M1-20 1 1/4 Y Strainer, 1 1/4 Inch Int, 1 1/4 Inch Outlet, 20 Mesh Screen Size | BY4ZMU 0123150 LFS777M1-20 1 1/4Καπάκι με φλάντζαΓυναίκα με σπείρωμαΧωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίου304 από ανοξείδωτο ατσάλι20 ματιώνΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΓκάρλοκ1 1 / 4 "€353.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS φίλτρο LFS777SI 1/2 Y, Μέγεθος 1/2 ίντσας, 178 μοίρες. C, 400 Psi Πίεση
€67.98 /μονάδα