Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFN9-3/8 Dual Check Sucuum Breaker, Inline, Μέγεθος 3/8 Inch, Brass | AH2NHG 29YM13

WATTS LFN9-3/8" Dual Check Sucuum Breaker, Inline, Μέγεθος 3/8 Inch, Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2NHG Μοντέλο: LFN9-3/8 "Cross Ref: 29YM13
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
€255.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλός έλεγχος με ατμοσφαιρικό εξαερισμό
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος
Υψος σώματος2.375 "
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Πλάτος σώματος1.25 "
Υλικό δίσκουΚαουτσούκ
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση8.6 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράLFN9
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνNPT
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα διακοπής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματη επαναφορά θέσεων: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΤιμή
WATTS LFNLF9 Διπλός έλεγχος με ατμοσφαιρικό εξαερισμό | AH2NHE 29YM11 LFNLF9Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 8 "MNPT180 βαθμοί F3 / 8 "FNPT€183.91
WATTS LFN9-1/4" Dual Check Sucuum Breaker, Inline, Μέγεθος 1/4 Inch, Brass | AH2NHF 29YM12 LFN9-1 / 4 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα140 βαθμοί F1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα€120.72
WATTS LFN9C-1/4" Dual Check Sucuum Breaker, Inline, Μέγεθος 1/4 Inch, Brass | AH2NHH 29YM14 LFN9C-1/4 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα140 βαθμοί F1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα€133.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFN9-3/8" Dual Check Sucuum Breaker, Inline, Μέγεθος 3/8 Inch, Brass
€255.82 /μονάδα