Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFMMVM1-CPVC 1 Θερμοστατική Βαλβίδα Ανάμιξης, Ρυθμός ροής 0.5 έως 20 Gpm | BQ2BWE 0559163

WATTS Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης LFMMVM1-CPVC 1, ρυθμός ροής 0.5 έως 20 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BQ2BWE Μοντέλο: LFMMVM1-CPVC 1Σταυρός: 0559163

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€708.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης
Υλικό σώματοςΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο
Χωρητικότητα20 Gpm στα 125 Psi
Ρυθμός ροής0.5 έως 20 gpm
Θερμοκρασία εισόδου (κρύο)39 έως 85 βαθμούς F
Θερμοκρασία εισόδου (ζεστό)120 έως 180 βαθμούς F
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Ρυθμός ροής20 Gpm
Μέγιστη. Θερμ.200 βαθμοί F
Αρ. ΣειράLFMMV
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής0.5 Gpm
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΈνωση CPVC
Μέγιστο διαφορικό πίεσης0.25
Πτώση πίεσης10 Psi
Στατική Πίεση30 Psi
Τύπος θερμόμετρουΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2195

Λεπτομέρειες:

Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης, Ρυθμός ροής 0.5 έως 20 Gpm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΥλικό σώματοςΧωρητικότηταΑκρίβεια θερμοκρασίας εξόδουΤύπος εξόδουΡυθμός ροήςΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤιμή
WATTS LFMMVM1-CPVC 1/2 Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης, 0.5 έως 13 Gpm Ρυθμός ροής | BQ2BVZ 0559161 LFMMVM1-CPVC 1/21 / 2 "Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο13 Gpm στα 45 Psi-Σπρώξτε0.5 έως 13 Gpm--€432.18
Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης WATTS LFMMVM1-CPVC 3/4, Ρυθμός ροής 0.5 έως 13 Gpm | BQ2BWD 0559162 LFMMVM1-CPVC 3/43 / 4 "Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο13 Gpm στα 45 Psi-Σπρώξτε0.5 έως 13 Gpm--€539.15
Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης WATTS LFMMVM1-QC 1/2, Ρυθμός ροής 0.5 έως 13 Gpm | BQ2BWF 0559164 LFMMVM1-QC 1/21 / 2 "Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο13 Gpm στα 45 Psi-Γρήγορη σύνδεση0.5 έως 13 Gpm--€470.40
WATTS LFMMVM1-QC 3/4 Θερμοστατική Βαλβίδα Ανάμιξης, Ρυθμός ροής 13 Gpm | BQ2BWG 0559165 LFMMVM1-QC 3/43 / 4 "Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο13 Gpm-Γρήγορη σύνδεση13 gpm--€578.21
WATTS LFMMVM1-QC 1 Θερμοστατική Βαλβίδα Ανάμιξης, Ρυθμός ροής 13 Gpm | BQ2BWJ 0559166 LFMMVM1-QC 11"Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο13 Gpm-Γρήγορη σύνδεση13 gpm--€746.34
WATTS LFMMVM1-PEX-Z4 Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης 1/2, Ρυθμός ροής 0.5 έως 13 Gpm | BQ2BWN 0559175 LFMMVM1-PEX-Z4 1/21 / 2 "Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο13 Gpm στα 45 Psi-Πτυχωμένος0.5 έως 13 Gpm--€419.45
Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης WATTS LFMMV-HTK 3/4, Ρυθμός ροής 0.5 έως 13 Gpm | BQ2BWQ 0559178 LFMMV-HTK 3/43 / 4 "Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο13 Gpm στα 45 Psi--0.5 έως 13 Gpm--€277.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης LFMMVM1-CPVC 1, ρυθμός ροής 0.5 έως 20 Gpm
€708.98 /μονάδα