WATTS LFM300-DOSY-G 3 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 3 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | CA7NWY 0124387

WATTS LFM300-DOSY-G 3 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 3 ιντσών, βαλβίδα διακοπής

Είδος: CA7NWY Μοντέλο: LFM300-DOSY-G 3Σταυρός: 0124387
€8,034.96 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΕτερόφυλη
Μέγεθος παράκαμψης3 / 4 "
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου3"
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήgpm
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 3 ιντσών, βαλβίδα διακοπής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΣύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS LFM300-DOSY-G 8 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 8 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | BY4BDE 0124403 LFM300-DOSY-G 8Φλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωση€17,701.38
RFQ
WATTS LFM300-OSY-CFM 2 1/2 Διπλός Έλεγχος Συγκροτήματος Ανιχνευτή Αντίστροφης Ροής, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, Βαλβίδα διακοπής | CA3KHH 0124338 LFM300-OSY-CFM 2 1/2Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση€6,243.01
RFQ
WATTS LFM300-OSY-CFM 3 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 3 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | CA3KHJ 0124339 LFM300-OSY-CFM 3Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωση€7,114.57
RFQ
WATTS LFM300-OSY-CFM 4 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 4 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | CA3KHK 0124340 LFM300-OSY-CFM 4Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωση€9,218.75
RFQ
WATTS LFM300-OSY-CFM 6 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 6 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | CA3KHL 0124341 LFM300-OSY-CFM 6Φλάντζα άρθρωση6"Φλάντζα άρθρωση€9,781.02
RFQ
WATTS LFM300-OSY-CFM 10 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, Μέγεθος 10 ιντσών | CA3KHM 0124343 LFM300-OSY-CFM 10Φλάντζα άρθρωση10 "Φλάντζα άρθρωση€25,392.93
RFQ
WATTS LFM300-OSY-CFM 8 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 8 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | CA3KHN 0124342 LFM300-OSY-CFM 8Φλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωση€17,701.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFM300-DOSY-G 3 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 3 ιντσών, βαλβίδα διακοπής
€8,034.96 /μονάδα