Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFL210-5-M2 Αυτόματη βαλβίδα διακοπής αερίου θερμοκρασίας | AH2NHC 29YM08

WATTS LFL210-5-M2 Αυτόματη Βαλβίδα Διακοπής Αερίου Θερμοκρασίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2NHC Μοντέλο: LFL210-5-M2Cross Ref: 29YM08
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
€573.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη βαλβίδα διακοπής αερίου θερμοκρασίας
Υψος σώματος11 15 / 16 "
Υλικό σώματοςΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο
Πλάτος σώματος2.5 "
BtuH150,000 Φυσικό Αέριο, 243,000 LP Gas
Εργοστασιακή πίεση150 psi
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουFNPT
Μήκος κνήμης1.875 "
Μήκος θερμοστάτη7-13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)6.5
Πλάτος πλοίου (cm)3.66
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματη επαναφορά θέσεων: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥψος σώματοςΜήκος κνήμηςΤιμή
WATTS LF210-5-M2 Αυτόματη βαλβίδα απενεργοποίησης αερίου θερμοκρασίας | AH2NHB 29YM07 LF210-5-Μ210.25 "7 / 8 "€642.11
WATTS LFLLL210-5-M2 Αυτόματη βαλβίδα διακοπής αερίου θερμοκρασίας | AH2NHD 29YM10 LFLLL210-5-Μ212 13 / 16 "2.875 "€746.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFL210-5-M2 Αυτόματη Βαλβίδα Διακοπής Αερίου Θερμοκρασίας
€573.42 /μονάδα