Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFIS6301 Ball Valve 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, 600 Psi | CC7EUZ 0123629

WATTS LFIS6301 3/4 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3/4 ίντσας, 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CC7EUZ Μοντέλο: LFIS6301 3/4Σταυρός: 0123629
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
€49.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΟχι
Υλικό μπάλαςΟρείχαλκος
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΡευματοδότης
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.350 βαθμοί F
Αρ. ΣειράLFIT6300
Ελάχ. Θερμ.-40 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΡευματοδότης
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουPTFE
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3412

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3/4 ιντσών, 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS LFIS6301 Σφαίρα 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, 600 Psi | CC7EUV 0123628 LFIS6301 1/21 / 2 "350 μοίρες φά-40 μοίρες φά1 / 2 "€35.68
WATTS LFIS6301 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 600 Psi | CC7EVF 0123630 LFIS6301 11"350 μοίρες φά-40 μοίρες φά1"€65.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFIS6301 3/4 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3/4 ίντσας, 600 Psi
€49.54 /μονάδα