Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFFBVS-3C-TH 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 600 Psi | BY6KXK 0123493

WATTS LFFBVS-3C-TH 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BY6KXK Μοντέλο: LFFBVS-3C-TH 1Σταυρός: 0123493
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
€54.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΝαι
ΣυναρμολογημένοΟχι
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο
Τύπος ελέγχουΛαβή Tee
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουΡευματοδότης
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.400 βαθμοί F
Αρ. ΣειράLFFBV-3C
Ελάχ. Θερμ.-40 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΡευματοδότης
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςΠαρθένο PTFE
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουΠαρθένο PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4995

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΣυναρμολογημένοΥλικό σώματοςΤύπος ελέγχουΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS LFFBVS-3C-TH 3/4 Ball Valve, 3/4 Inch Int, 600 Psi | BY6KXJ 0123492 LFFBVS-3C-TH 3/4-ΝαιΟρείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδοΛαβή Tee3 / 4 "400 βαθμοί F-40 βαθμοί F3 / 4 "€37.63
WATTS LFFBVS-3C 1 1/2 Ball Valve, 1 1/2 Inch Inlet, 600 Psi | BY6QZP 0555114 LFFBVS-3C 1 1/2ΕργαλειοθήκηΟχιΟρείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδοΛαβή μοχλού1 1 / 2 "400 μοίρες φά-40 μοίρες φά1-1 / 2 "€67.85
WATTS LFFBVS-3C 2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ιντσών, 600 Psi | BY6QZU 0555115 LFFBVS-3C 2ΕργαλειοθήκηΟχιΟρείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδοΛαβή μοχλού2"400 μοίρες φά-40 μοίρες φά2"€104.50
WATTS LFFBVS-3C 3 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3 ιντσών, 400 Psi | BY9XAX 0555117 LFFBVS-3C 3Βαλβίδα στο αξεσουάρΟχιΟρείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδοΛαβή μοχλού3"400 βαθμοί F-40 βαθμοί F3"€369.26
WATTS LFFBVS-3C 2 1/2 Ball Valve, 2 1/2 Inch Int, 400 Psi | BY9XAY 0555116 LFFBVS-3C 2 1/2Βαλβίδα στο αξεσουάρΟχιΟρείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδοΛαβή μοχλού2-1 / 2 "400 βαθμοί F-40 βαθμοί F2-1 / 2 "€268.02
WATTS LFFBVS-3C 1 1/4 Ball Valve, 1 1/4 Inch Int, 600 Psi | CC3GXG 0555113 LFFBVS-3C 1 1/4ΕργαλειοθήκηΟχιΟρείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδοΛαβή μοχλού1 1 / 4 "400 μοίρες φά-40 μοίρες φά1-1 / 4 "€46.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFFBVS-3C-TH 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 600 Psi
€54.29 /μονάδα