Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFFBV-3C-TH 1/2 Ball Valve, 1/2 Inch Int, 400 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY6KWL 0123461

WATTS LFFBV-3C-TH 1/2 Ball Valve, 1/2 Inch Int, 400 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BY6KWL Μοντέλο: LFFBV-3C-TH 1/2Σταυρός: 0123461

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€64.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΝαι
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδο
Τύπος ελέγχουΛαβή Tee
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.400 μοίρες φά
Αρ. ΣειράLFFBV-3C
Ελάχ. Θερμ.-40 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςΠαρθένο PTFE
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουΠαρθένο PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1733

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1/2 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυναρμολογημένοΥλικό σώματοςΤύπος ελέγχουΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS LFFBV-3C-LH 1 1/2 Full Port Ball Valve, Lever Handle, 1 1/2 Inch Size, Pack of 2 | BR6EQQ 0555098 LFFBV-3C-LH 1 1/2-Ορείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδοΛαβή Tee1 1 / 2 "400 μοίρες φά-40 μοίρες φά-€224.99
RFQ
WATTS LFFBV-3C-LH 1 σφαιρική βαλβίδα με λαβή μοχλού ασφάλισης, Μέγεθος 1 ίντσας | BR6EQW 0555097 LFFBV-3C-LH 1-Ορείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδοΛαβή Tee1"400 μοίρες φά-40 μοίρες φά-€153.70
RFQ
WATTS LFFBV-3C-TH 3/4 Ball Valve, 3/4 Inch Int, 400 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY6KXG 0123489 LFFBV-3C-TH 3/4ΟχιΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΛαβή Tee3 / 4 "400 βαθμοί F-40 βαθμοί F3 / 4 "€37.63
WATTS LFFBV-3C-TH 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY6KXH 0123490 LFFBV-3C-TH 1ΝαιΟρείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδοΛαβή Tee1"400 μοίρες φά-40 μοίρες φά1"€54.29
WATTS LFFBV-3C-HK 2 WATTS LFFBV-3C-HK 2 | BY9HZG 0899065 LFFBV-3C-HK 2-------€34.08
WATTS LFFBV-3C-LH 2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ιντσών, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY9XAW 0555099 LFFBV-3C-LH 2ΝαιΟρείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδοΛαβή Tee2"400 βαθμοί F-40 βαθμοί F2"€321.83
WATTS LFFBV-3C-HK 1/4-1/2 WATTS LFFBV-3C-HK 1/4-1/2 | CA3ECH 0899061 LFFBV-3C-HK 1/4-1/2-------€17.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFFBV-3C-TH 1/2 Ball Valve, 1/2 Inch Int, 400 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi
€64.22 /μονάδα