WATTS LFEMVII6400SS-115-8 Βαλβίδα ηλεκτρικού κινητήρα 1/4, 115V, είσοδος 1/4 ίντσας, πίεση 600 Psi | BY6KWK 0123439

WATTS LFEMVII6400SS-115-8 Βαλβίδα ηλεκτρικού κινητήρα 1/4, 115V, είσοδος 1/4 ίντσας, πίεση 600 Psi

Είδος: BY6KWK Model: LFEMVII6400SS-115-8 1/4Σταυρός: 0123439
€2,446.31 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα
ΕνεργοποιητήςΝαι
ΣυναρμολογημένοΟχι
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος ελέγχουΛαβή Tee
Ηλεκτρική βαθμολογία115V
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Αρ. ΣειράLFEMVII-6400-SS
Ελάχ. Θερμ.-40 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Τύπος θύραςΑρχικό
Υλικό καθίσματοςPTFE Durafill
Υλικό άξονα316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου
ΧαρακτηριστικάΒαλβίδα στο αξεσουάρ
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουPTFE Durafill
WOG (PSI)600 Psi

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα ηλεκτρικού κινητήρα, 115 V, είσοδος 1/4 ίντσας, πίεση 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό καθίσματοςΥλικό σώματοςΤύπος ελέγχουΥλικό άξοναΜέγεθος εισόδουΤύπος νήματος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ.Τιμή
WATTS LFEMVII6400SS-115-8 Βαλβίδα ηλεκτρικού κινητήρα 1/2, 115V, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 600 Psi | BY6KVQ 0123410 LFEMVII6400SS-115-8 1/2PTFE DurafillΧαλκίΛαβή Tee316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "-150 βαθμοί F-40 βαθμοί F€2,446.31
RFQ
WATTS LFEMVII6400SS-115-35 Βαλβίδα ηλεκτρικού κινητήρα 1/2, 115V, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 600 Psi | BY6KVR 0123411 LFEMVII6400SS-115-35 1/2PTFE DurafillΧαλκίΛαβή Tee316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "NPTF150 μοίρες φά-40 μοίρες φά€2,446.31
RFQ
WATTS LFEMVII6400SS-35024-40 2 βαλβίδα ηλεκτρικού κινητήρα, 24V, είσοδος 2 ιντσών, πίεση 600 Psi | BY6KVT 0123412 LFEMVII6400SS-35024-40 2PTFE DurafillΧαλκίΛαβή Tee316 από ανοξείδωτο ατσάλι2"-150 βαθμοί F-40 βαθμοί F€3,885.86
RFQ
WATTS LFEMVII6400SS-24-18 Βαλβίδα ηλεκτρικού κινητήρα 1/2, 24V, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 600 Psi | BY6KVU 0123414 LFEMVII6400SS-24-18 1/2PTFE DurafillΧαλκίΛαβή Tee316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "NPTF150 μοίρες φά-40 μοίρες φά€2,148.26
RFQ
WATTS LFEMVII6400SS-115-8 Βαλβίδα ηλεκτρικού κινητήρα 3/4, 115V, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 600 Psi | BY6KVW 0123416 LFEMVII6400SS-115-8 3/4PTFE DurafillΧαλκίΛαβή Tee316 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "-150 βαθμοί F-40 βαθμοί F€2,552.53
RFQ
WATTS LFEMVII6400SS-115-35 Βαλβίδα ηλεκτρικού κινητήρα 3/4, 115V, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 600 Psi | BY6KVX 0123417 LFEMVII6400SS-115-35 3/4PTFE DurafillΧαλκίΛαβή Tee316 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "-150 βαθμοί F-40 βαθμοί F€2,552.53
RFQ
WATTS LFEMVII6400SS-24-18 Βαλβίδα ηλεκτρικού κινητήρα 3/4, 24V, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 600 Psi | BY6KVY 0123418 LFEMVII6400SS-24-18 3/4PTFE DurafillΧαλκίΛαβή Tee316 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "-150 βαθμοί F-40 βαθμοί F€2,184.74
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFEMVII6400SS-115-8 Βαλβίδα ηλεκτρικού κινητήρα 1/4, 115V, είσοδος 1/4 ίντσας, πίεση 600 Psi
€2,446.31 /μονάδα