Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFDPG1-2 1/2 0-160 1/4 Μανόμετρο, είσοδος 1/4 ίντσας, -4 έως 176 μοίρες. F, 0 έως 160 Psi | BT6KHE 0121641

WATTS LFDPG1-2 1/2 0-160 1/4 Μανόμετρο, είσοδος 1/4 ίντσας, -4 έως 176 μοίρες. F, 0 έως 160 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BT6KHE Μοντέλο: LFDPG1-2 1/2 0-160 1/4Σταυρός: 0121641

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Υπόθεση ΥλικόΠολυμερές ABS
Dial Μέγεθος2 1 / 2 "
ΕίσοδοςΚάτω μέρος
Σύνδεση εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.176 μοίρες φά
Αρ. ΣειράLFDPG-1
Ελάχ. Θερμ.-4 μοίρες φά
Εύρος πίεσης0 έως 160 psi
Στοιχείο ανίχνευσηςΝαι
Υλικό άξοναΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Θερμ. Εύρος-4 έως 176 βαθμούς. φά
Εύρος θερμοκρασίας-4 έως 176 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1026

Λεπτομέρειες:

Μανόμετρο, είσοδος 1/4 ίντσας, -4 έως 176 μοίρες. F, 0 έως 160 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDial ΜέγεθοςΕύρος πίεσηςΤιμή
WATTS LFDPG1-2 0-60 1/4 Μανόμετρο, είσοδος 1/4 ίντσας, -4 έως 176 μοίρες. F, 0 έως 60 Psi | BT6KGX 0121632 LFDPG1-2 0-60 1/42"0 έως 60 psi€33.56
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-15 1/4 Μανόμετρο, είσοδος 1/4 ίντσας, -4 έως 176 μοίρες. F, 0 έως 15 Psi | BT6KGY 0121637 LFDPG1-2 1/2 0-15 1/42 1 / 2 "0 έως 15 psi€36.10
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-30 1/4 Μετρητής πίεσης, είσοδος 1/4 ίντσας, -4 έως 176 μοίρες. F, 0 έως 30 Psi | BT6KGZ 0121638 LFDPG1-2 1/2 0-30 1/42 1 / 2 "0 έως 30 psi€36.10
WATTS LFDPG1-2 0-100 1/4 Μανόμετρο, είσοδος 1/4 ίντσας, -4 έως 176 μοίρες. F, 0 έως 100 Psi | BT6KHA 0121633 LFDPG1-2 0-100 1/42"0 έως 100 psi€33.56
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-100 1/4 Μετρητής πίεσης, είσοδος 1/4 ίντσας, -4 έως 176 μοίρες. F, 0 έως 100 Psi | BT6KHB 0121640 LFDPG1-2 1/2 0-100 1/42 1 / 2 "0 έως 100 psi€36.10
WATTS LFDPG1-2 0-200 1/4 Μανόμετρο, είσοδος 1/4 ίντσας, -4 έως 176 μοίρες. F, 0 έως 200 Psi | BT6KHC 0121635 LFDPG1-2 0-200 1/42"0 έως 200 psi€33.56
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-300 1/4 Μανόμετρο, είσοδος 1/4 ίντσας, -4 έως 176 μοίρες. F, 0 έως 300 Psi | BT6KHD 0121643 LFDPG1-2 1/2 0-300 1/42 1 / 2 "0 έως 300 psi€36.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFDPG1-2 1/2 0-160 1/4 Μανόμετρο, είσοδος 1/4 ίντσας, -4 έως 176 μοίρες. F, 0 έως 160 Psi
€36.10 /μονάδα