WATTS LFC300N-DOSY-G 2 1/2 Διπλής Βαλβίδας Αποτροπής Αντίστροφης Βαλβίδας, Βαλβίδα Απενεργοποίησης, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | CC9MVJ 0425161

WATTS LFC300N-DOSY-G 2 1/2 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 2 1/2 ίντσας

Στοιχείο: CC9MVJ Μοντέλο: LFC300N-DOSY-G 2 1/2Σταυρός: 0425161
€6,146.81 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΜοτίβο N
Μέγεθος παράκαμψης3 / 4 "
Υλικό δίσκουΚαουτσούκ
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου2 1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήgpm
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚαουτσούκ

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αποτροπής αντιστροφής διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 2 1/2 ίντσας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΣύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS LFC300N-DOSY-C Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή 4 διπλού ελέγχου, μέγεθος 4 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | CB8REW 0425157 LFC300N-DOSY-C 4Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωση€7,915.11
RFQ
WATTS LFC300N-DOSY-C 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μοτίβο N, μέγεθος 6 ιντσών | CB8REZ 0425158 LFC300N-DOSY-C 6Φλάντζα άρθρωση6"Φλάντζα άρθρωση€10,248.65
RFQ
WATTS LFC300N-DOSY-C 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μοτίβο N, μέγεθος 3 ιντσών | CB8RFC 0425156 LFC300N-DOSY-C 3Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωση€6,783.08
RFQ
WATTS LFC300N-DOSY-C 2 1/2 Διπλός Έλεγχος Συγκρότημα Ανιχνευτή Αντίστροφης Ροής, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, Βαλβίδα διακοπής | CB8RFD 0425155 LFC300N-DOSY-C 2 1/2Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση€6,146.81
RFQ
WATTS LFC300N-DOSY-G 4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μοτίβο N, μέγεθος 4 ιντσών | CB8RFE 0425163 LFC300N-DOSY-G 4Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωση€7,915.11
RFQ
WATTS LFC300N-DOSY-G Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου 10, μέγεθος 10 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | CB8RFF 0425166 LFC300N-DOSY-G 10Φλάντζα άρθρωση10 "Φλάντζα άρθρωση€24,479.81
RFQ
WATTS LFC300N-DOSY-LM 8 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μοτίβο N, μέγεθος 8 ιντσών | CB8RFG 0425171 LFC300N-DOSY-LM 8Φλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωση€15,537.21
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFC300N-DOSY-G 2 1/2 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 2 1/2 ίντσας
€6,146.81 /μονάδα