WATTS LF909-NRS-S-FDA 4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών, χυτοσίδηρος | CB9LRX 0122801

WATTS LF909-NRS-S-FDA 4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών, χυτοσίδηρος

Στοιχείο: CB9LRX Μοντέλο: LF909-NRS-S-FDA 4Σταυρός: 0122801
€8,060.83 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης
Σώμα τελειώνειΕποξειδική επικάλυψη
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Μοτίβο σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου4"
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράΜεγάλο LF909
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εξόδου4"
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΣουρωτήριΝαι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσης

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών, χυτοσίδηρος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΥλικό σώματοςΣύνδεση εισόδουΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΥλικό καθίσματοςΤιμή
WATTS LF909-QT 1 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, εν σειρά, μέγεθος 1 ίντσας, χάλκινο | BY7JYC 0391009 LF909-QT 1LF909 ΜικρόΧωρίς μόλυβδο χάλκινο-33 βαθμοί F-1"Γυναίκα με σπείρωμαΚατασκευασμένο πλαστικό€1,687.90
RFQ
WATTS LF909-QT 3/4 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, Μέγεθος 3/4 ίντσας, Προφυλακτήρας | BY7QGT 162A64 LF909-QT 3/4LF909 ΜικρόΧωρίς μόλυβδο χάλκινο-33 βαθμοί F-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαΚατασκευασμένο πλαστικό€2,375.59
RFQ
WATTS LF909-NRS 4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών, Χυτοσίδηρος | BZ2ACC 0122797 LF909-NRS 4Μεγάλο LF909Μαντεμένια-33 βαθμοί F-4"Φλάντζα άρθρωσηΑνοξείδωτο ατσάλι€8,060.83
RFQ
WATTS LF909M1-QT 1 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, εν σειρά, Μέγεθος 1 1/2 ίντσας, Χάλκινο | BZ2XUE 0391011 LF909M1-QT 1 1/2LF909 ΜικρόΧωρίς μόλυβδο χάλκινο-33 βαθμοί F-1-1 / 2 "Γυναίκα με σπείρωμαΚατασκευασμένο πλαστικό€2,895.17
RFQ
WATTS LF909-QT-S 3/4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Inline, Μέγεθος 3/4 ίντσες, Χάλκινο | CA2JZX 0122774 LF909-QT-S 3/4LF909 ΜικρόΧωρίς μόλυβδο χάλκινο-33 βαθμοί F-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαΚατασκευασμένο πλαστικό€1,703.63
RFQ
WATTS LF909-NRS 3 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών, Χυτοσίδηρος | CA2KAW 0391015 LF909-NRS 3Μεγάλο LF909ΜαντεμένιαΦλάντζα άρθρωση33 μοίρες φάΦλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωσηΑνοξείδωτο ατσάλι€5,801.04
RFQ
WATTS LF909-QT-HW 3/4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, εν σειρά, σφαιρική βαλβίδα περιστροφής τετάρτου, Μέγεθος 3/4 ίντσες | CA2KBP 0792031 LF909-QT-HW 3/4LF909 ΜικρόΧωρίς μόλυβδο χάλκινο-33 βαθμοί F-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαΑνοξείδωτο ατσάλι€2,478.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF909-NRS-S-FDA 4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών, χυτοσίδηρος
€8,060.83 /μονάδα