WATTS LF909-DNRS 6 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, χυτοσίδηρος

Είδος: CB8PXM Μοντέλο: LF909-DNRS 6Σταυρός: 0792203
€12,978.65 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Σώμα τελειώνειΕποξειδική επικάλυψη
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου6"
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.110 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση12.06 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράΜεγάλο LF909
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου6"
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσης

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, χυτοσίδηρος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΥλικό σώματοςΣύνδεση εισόδουΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΥλικό καθίσματοςΤιμή
WATTS LF909-QT 1 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, εν σειρά, μέγεθος 1 ίντσας, χάλκινο | BY7JYC 0391009 LF909-QT 1LF909 ΜικρόΧωρίς μόλυβδο χάλκινο-33 βαθμοί F-1"Γυναίκα με σπείρωμαΚατασκευασμένο πλαστικό€1,687.90
RFQ
WATTS LF909-QT 3/4 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, Μέγεθος 3/4 ίντσας, Προφυλακτήρας | BY7QGT 162A64 LF909-QT 3/4LF909 ΜικρόΧωρίς μόλυβδο χάλκινο-33 βαθμοί F-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαΚατασκευασμένο πλαστικό€2,375.59
RFQ
WATTS LF909-NRS 4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών, Χυτοσίδηρος | BZ2ACC 0122797 LF909-NRS 4Μεγάλο LF909Μαντεμένια-33 βαθμοί F-4"Φλάντζα άρθρωσηΑνοξείδωτο ατσάλι€8,060.83
RFQ
WATTS LF909M1-QT 1 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, εν σειρά, Μέγεθος 1 1/2 ίντσας, Χάλκινο | BZ2XUE 0391011 LF909M1-QT 1 1/2LF909 ΜικρόΧωρίς μόλυβδο χάλκινο-33 βαθμοί F-1-1 / 2 "Γυναίκα με σπείρωμαΚατασκευασμένο πλαστικό€2,895.17
RFQ
WATTS LF909-QT-S 3/4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Inline, Μέγεθος 3/4 ίντσες, Χάλκινο | CA2JZX 0122774 LF909-QT-S 3/4LF909 ΜικρόΧωρίς μόλυβδο χάλκινο-33 βαθμοί F-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαΚατασκευασμένο πλαστικό€1,703.63
RFQ
WATTS LF909-NRS 3 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών, Χυτοσίδηρος | CA2KAW 0391015 LF909-NRS 3Μεγάλο LF909ΜαντεμένιαΦλάντζα άρθρωση33 μοίρες φάΦλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωσηΑνοξείδωτο ατσάλι€5,801.04
RFQ
WATTS LF909-QT-HW 3/4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, εν σειρά, σφαιρική βαλβίδα περιστροφής τετάρτου, Μέγεθος 3/4 ίντσες | CA2KBP 0792031 LF909-QT-HW 3/4LF909 ΜικρόΧωρίς μόλυβδο χάλκινο-33 βαθμοί F-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαΑνοξείδωτο ατσάλι€2,478.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF909-DNRS 6 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, χυτοσίδηρος
€12,978.65 /μονάδα