WATTS LF757NDCDA-BFG-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, αυλακωτός σύνδεσμος, Μέγεθος 4 ιντσών | BY7GVF 0124712

WATTS LF757NDCDA-BFG-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, αυλακωτή άρθρωση, μέγεθος 4 ιντσών

Είδος: BY7GVF Μοντέλο: LF757NDCDA-BFG-CFM 4Σταυρός: 0124712
€10,242.73 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςΝ-μοτίβο
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου4"
Τύπος εισόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση12.1 Μπαρ
Τύπος μετρητήCFM
Αρ. ΣειράLF757DCDA
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου4"
Τύπος εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚατασκευασμένο πλαστικό
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα πεταλούδας που λειτουργεί με εργαλεία

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, αυλακωτή άρθρωση, μέγεθος 4 ιντσών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος εξόδουΤύπος βαλβίδαςΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή
WATTS LF757NDCDA-OSY-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών | BY7GUV 0124695 LF757NDCDA-OSY-CFM 44"-4"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 βαθμοί F12.1 Μπαρ€9,837.26
RFQ
WATTS LF757NDCDA-OSY-CFM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών | BY7GUX 0124696 LF757NDCDA-OSY-CFM 66"-6"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 βαθμοί F12.1 Μπαρ€13,666.80
RFQ
WATTS LF757NDCDA-OSY-CFM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών | BY7GUY 0124697 LF757NDCDA-OSY-CFM 88"-8"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 βαθμοί F12.1 Μπαρ€23,300.99
RFQ
WATTS LF757NDCDA-OSY-GPM 2 1/2 Διπλός Έλεγχος Συγκρότημα ανιχνευτή, Μοτίβο N, Φλάντζα, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BY7GUZ 0124698 LF757NDCDA-OSY-GPM 2 1/22-1 / 2 "-2-1 / 2 "Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 βαθμοί F12.1 Μπαρ€7,990.56
RFQ
WATTS LF757NDCDA-OSY-GPM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών | BY7GVA 0124699 LF757NDCDA-OSY-GPM 33"-3"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 βαθμοί F12.1 Μπαρ€8,409.32
RFQ
WATTS LF757NDCDA-OSY-GPM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών | BY7GVB 0124702 LF757NDCDA-OSY-GPM 88"-8"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 βαθμοί F12.1 Μπαρ€23,300.99
RFQ
WATTS LF757NDCDA-BFG-CFM 2 1/2 Διπλός Έλεγχος Συγκρότημα ανιχνευτή, Μοτίβο N, αυλακωτή άρθρωση, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BY7GVC 0124711 LF757NDCDA-BFG-CFM 2 1/22-1 / 2 "-2-1 / 2 "Αυλακωτή άρθρωσηΒαλβίδα πεταλούδας που λειτουργεί με εργαλείαΑυλακωτή άρθρωση140 βαθμοί F12.1 Μπαρ€8,391.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF757NDCDA-BFG-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, αυλακωτή άρθρωση, μέγεθος 4 ιντσών
€10,242.73 /μονάδα