Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF560G-0-125 1/8 Mini ρυθμιστής πίεσης νερού, 0 έως 125 Psi, είσοδος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | BP3LKQ 0009843

WATTS LF560G-0-125 1/8 Mini ρυθμιστής πίεσης νερού, 0 έως 125 Psi, είσοδος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BP3LKQ Model: LF560G-0-125 1/8Σταυρός: 0009843
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
€425.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού
Ρυθμιζόμενη σειρά PSI0 έως 125 Psi
Ρυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσης0 έως 125 psi
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Υλικό δίσκουΜπόνα Ν
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 8 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση300 PSI
Αρ. ΣειράLF560
Ελάχ. Θερμ.0 βαθμοί F
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος ρύθμισης πίεσης5.6 Μπαρ
ΣουρωτήριΟχι
Στυλ2 Way
Τύπος νημάτωνNPT
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Σχεδιασμός βαλβίδων2 τρόπος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27

Λεπτομέρειες:

Μίνι ρυθμιστής πίεσης νερού, 0 έως 125 Psi, είσοδος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός βαλβίδωνΡυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσηςΜέγεθος εισόδουΤύπος νήματος εισόδουΑρ. ΣειράΕλάχ. Θερμ.ΣτυλΤύπος νημάτωνΤιμή
WATTS LF560G-0-125 1/4 Mini ρυθμιστής πίεσης νερού, 0 έως 125 Psi, είσοδος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | BP3LKP 0009844 LF560G-0-125 1/42 τρόπος0 έως 125 psi1 / 4 "NPTLF5600 βαθμοί F2 WayNPT€367.06
WATTS LF560 0-60 1/4 Mini ρυθμιστής πίεσης νερού, 0 έως 60 Psi, είσοδος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | BP4DVM 0121257 LF560 0-60 1/4Αρχικό0 έως 60 psi1 / 4 "επέκταση ftpLF56033 μοίρες φάΑρχικόεπέκταση ftp€265.80
WATTS LFRK H560 1/8 - 3/4 Mini Ρυθμιστής πίεσης νερού, Σετ επισκευής | CC7LAQ 0981000 LFRK H560 1/8 - 3/4----RK-LFH560---€39.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF560G-0-125 1/8 Mini ρυθμιστής πίεσης νερού, 0 έως 125 Psi, είσοδος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος
€425.42 /μονάδα