Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF4732-10 Slip Repair Tee, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 13.8 Bar | BR4GRK 0472050

WATTS LF4732-10 Slip Repair Tee, είσοδος 1/2 ιντσών, πίεση 13.8 bar

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BR4GRK Μοντέλο: LF4732-10Σταυρός: 0472050

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€25.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSlip Tee
φινίρισμαΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Σύνδεση εισόδουΠιέστε για σύνδεση
Υλικό εισαγωγήςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΓρήγορη σύνδεση
ΜόλυβδοςΑπών
ΥλικόΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση200 PSI
Αρ. ΣειράLF4732
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΠιέστε για σύνδεση
Υλικό εξόδουΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓρήγορη σύνδεση
Εργασίας Temp.200 μοίρες φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144

Λεπτομέρειες:

Μπλουζάκι επισκευής ολίσθησης, είσοδος 1/2 ιντσών, πίεση 13.8 bar

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS LF4732-14 Slip Repair Tee, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 13.8 Bar | BR4GRP 0472051 LF4732-143 / 4 "200 PSI33 μοίρες φά3 / 4 "€30.14
WATTS LF4732-18 Slip Repair Tee, είσοδος 1 ίντσας, πίεση 13.8 Bar | BR4GRQ 0472052 LF4732-181"200 PSI33 μοίρες φά1"€40.76
WATTS LF4732R-181814 Μπλουζάκι επισκευής ολίσθησης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση 13.8 bar | BR6EPY 0472063 LF4732R-1818141"13.8 Μπαρ33 βαθμοί F1"€50.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF4732-10 Slip Repair Tee, είσοδος 1/2 ιντσών, πίεση 13.8 bar
€25.47 /μονάδα