WATTS LF3100M3 4 Dielectric Union, είσοδος 4 ιντσών, 175 Psi Max. Πίεση | BR6ZTJ 0821749

WATTS LF3100M3 4 Dielectric Union, είσοδος 4 ιντσών, 175 Psi Max. Πίεση

Είδος: BR6ZTJ Μοντέλο: LF3100M3 4Σταυρός: 0821749
€1,692.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιηλεκτρική Ένωση
Υλικό προσαρμογέαΜαντεμένια
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Μέγιστη πίεση φλάντζας250 psi
Μέγιστη θερμοκρασία φλάντζας180 μοίρες φά
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό εισαγωγήςΣίδερο
Μέγεθος εισόδου4"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μονωτικό υλικόΠολυσουλφόνη
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Μέγιστη πίεση175 Psi
Αρ. ΣειράLF3100
Υλικό καρυδιώνΑτσάλι
Σύνδεση εξόδουΡευματοδότης
Υλικό εξόδουΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγεθος εξόδου4"
Τύπος εξόδουΡευματοδότης
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Εργασίας Temp.180 μοίρες φά

Λεπτομέρειες:

Dielectric Union, είσοδος 4 ιντσών, 175 Psi Max. Πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΥλικό φλάντζαςΣύνδεση εισόδουΣύνδεση εξόδουΥλικό εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΥλικό εισαγωγήςΤιμή
WATTS LF3100M3 2 1/2 Dielectric Union, 2 1/2 Inch Inlet, 175 Psi Max. Πίεση | BR6ZTH 0821747 LF3100M3 2 1/2LF3100Μπόνα ΝΓυναίκα με σπείρωμαΡευματοδότηςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο2-1 / 2 "ΡευματοδότηςΣίδερο€466.16
RFQ
WATTS LF3100M3 3 Dielectric Union, είσοδος 3 ιντσών, 175 Psi Max. Πίεση | BR6ZTK 0821748 LF3100M3 3LF3100Μπόνα ΝΓυναίκα με σπείρωμαΡευματοδότηςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3"ΡευματοδότηςΣίδερο€639.37
RFQ
WATTS 3001A 1 1/2 Dielectric Union, 1 1/2 Inch Inlet, 250 Psi Max. Πίεση | BR6ZTM 0821425 3001A 1 1/23001ABuna-N---1-1 / 2 "ΡευματοδότηςΣίδερο€103.34
WATTS LF3007 1/2 Dielectric Union, είσοδος 1/2 ίντσας, 250 Psi Max. Πίεση | BR6ZTN 0821936 LF3007 1/2LF3007Μπόνα ΝΑρσενικό σπείρωμαΡευματοδότηςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 8 "ΡευματοδότηςΣίδερο€53.49
WATTS 3001A 1 1/4 Dielectric Union, 1 1/4 Inch Inlet, 250 Psi Max. Πίεση | BR6ZTP 0821420 3001A 1 1/43001ABuna-N---1-1 / 4 "ΡευματοδότηςΣίδερο€60.59
WATTS 3001A 2 Dielectric Union, είσοδος 2 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση | BR6ZTQ 0821430 3001A 23001ABuna-N---2"ΡευματοδότηςΣίδερο€127.74
WATTS LF3007 3/4 Dielectric Union, είσοδος 3/4 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση | BR6ZTW 0821937 LF3007 3/4LF3007Buna-N--Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "ΡευματοδότηςΣίδερο€59.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF3100M3 4 Dielectric Union, είσοδος 4 ιντσών, 175 Psi Max. Πίεση
€1,692.22 /μονάδα