Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF3007 3/4 Dielectric Union, είσοδος 3/4 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση | BR6ZTW 0821937

WATTS LF3007 3/4 Dielectric Union, είσοδος 3/4 ίντσας, 250 Psi Max. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BR6ZTW Μοντέλο: LF3007 3/4Σταυρός: 0821937

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€59.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιηλεκτρική Ένωση
Υλικό προσαρμογέαΑτσάλι
Υλικό φλάντζαςBuna-N
Υλικό εισαγωγήςΣίδερο
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μονωτικό υλικόΠολυσουλφόνη
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη πίεση250 Psi
Αρ. ΣειράLF3007
Υλικό καρυδιώνΑτσάλι
Υλικό εξόδουΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΡευματοδότης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2578

Λεπτομέρειες:

Dielectric Union, είσοδος 3/4 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΥλικό φλάντζαςΣύνδεση εισόδουΣύνδεση εξόδουΥλικό εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΥλικό εισαγωγήςΤιμή
WATTS LF3100M3 2 1/2 Dielectric Union, 2 1/2 Inch Inlet, 175 Psi Max. Πίεση | BR6ZTH 0821747 LF3100M3 2 1/2LF3100Μπόνα ΝΓυναίκα με σπείρωμαΡευματοδότηςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο2-1 / 2 "ΡευματοδότηςΣίδερο€466.16
RFQ
WATTS LF3100M3 4 Dielectric Union, είσοδος 4 ιντσών, 175 Psi Max. Πίεση | BR6ZTJ 0821749 LF3100M3 4LF3100Μπόνα ΝΓυναίκα με σπείρωμαΡευματοδότηςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο4"ΡευματοδότηςΣίδερο€1,692.22
RFQ
WATTS LF3100M3 3 Dielectric Union, είσοδος 3 ιντσών, 175 Psi Max. Πίεση | BR6ZTK 0821748 LF3100M3 3LF3100Μπόνα ΝΓυναίκα με σπείρωμαΡευματοδότηςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3"ΡευματοδότηςΣίδερο€639.37
RFQ
WATTS 3001A 1 1/2 Dielectric Union, 1 1/2 Inch Inlet, 250 Psi Max. Πίεση | BR6ZTM 0821425 3001A 1 1/23001ABuna-N---1-1 / 2 "ΡευματοδότηςΣίδερο€103.34
WATTS LF3007 1/2 Dielectric Union, είσοδος 1/2 ίντσας, 250 Psi Max. Πίεση | BR6ZTN 0821936 LF3007 1/2LF3007Μπόνα ΝΑρσενικό σπείρωμαΡευματοδότηςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 8 "ΡευματοδότηςΣίδερο€53.49
WATTS 3001A 1 1/4 Dielectric Union, 1 1/4 Inch Inlet, 250 Psi Max. Πίεση | BR6ZTP 0821420 3001A 1 1/43001ABuna-N---1-1 / 4 "ΡευματοδότηςΣίδερο€60.59
WATTS 3001A 2 Dielectric Union, είσοδος 2 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση | BR6ZTQ 0821430 3001A 23001ABuna-N---2"ΡευματοδότηςΣίδερο€127.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF3007 3/4 Dielectric Union, είσοδος 3/4 ίντσας, 250 Psi Max. Πίεση
€59.87 /μονάδα