Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF263AP 20-175 1/2 Regulator, 1/2 Inch Size, Pilot, 20 έως 175 psi Ρυθμιζόμενο | BP4QTR 161Z78

WATTS 0009898 Ρυθμιστής, Μέγεθος 1/2 ίντσας, πιλότος, 20 έως 175 psi Ρυθμιζόμενο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BP4QTR Μοντέλο: LF263AP 20-175 1/2Cross Ref: 161Z78

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€910.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού
Ρυθμιζόμενη σειρά PSI20 έως 175 Psi
Ρυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσης20 έως 175 psi
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Υλικό δίσκουΜπόνα Ν
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση400 PSI
Αρ. ΣειράLF263AP
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος ρύθμισης πίεσης3.4 Μπαρ
ΣουρωτήριΟχι
Στυλ3 Way
Τύπος νημάτωνNPT
Υλικό επένδυσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Σχεδιασμός βαλβίδων3 τρόπος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625

Λεπτομέρειες:

Ρυθμιστής πίεσης νερού, 3 δρόμων, 20 έως 175 Psi, ορείχαλκος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσηςΥλικό σώματοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΥλικό επένδυσηςΤιμή
WATTS LF263AP-V 1/2 Ρυθμιστής πίεσης νερού, 3 δρόμων, 10 έως 35 Psi, κράμα πυριτίου χαλκού | CA7TUA 0125550 LF263AP-V 1/210 έως 35 psiΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο300 PSIΧαλκί€906.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 0009898 Ρυθμιστής, Μέγεθος 1/2 ίντσας, πιλότος, 20 έως 175 psi Ρυθμιζόμενο
€910.01 /μονάδα