Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF25AUB-G-HP-Z3 1 1/4 Water Pressure Reducing Valve, 1 1/4 Inch Inlet, 75 To 125 Psi Pressure | BP2KYW 0009369

WATTS LF25AUB-G-HP-Z3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1 1/4, είσοδος 1 1/4 ίντσας, πίεση 75 έως 125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BP2KYW Μοντέλο: LF25AUB-G-HP-Z3 1 1/4Σταυρός: 0009369
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
€1,294.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα μείωσης πίεσης νερού
Ρυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσης75 έως 125 psi
Υλικό σώματοςΧωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίου
Υλικό δίσκουEPDM
Εύρος μειωμένης πίεσης υψηλής πίεσης75 έως 100 psi
Σύνδεση εισόδουΈνωση Ένωση
Μέγεθος εισόδου1 1 / 4 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΈνωση Ένωση
ΜόλυβδοςΑπών
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.180 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση300 PSI
Αρ. ΣειράLF25AUB-Z3
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1-1 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος ρύθμισης πίεσης3.4 Μπαρ
ΣουρωτήριΝαι
ΣτυλΑρχικό
Σχεδιασμός βαλβίδωνΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.788

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, είσοδος 1 1/4 ίντσας, πίεση 75 έως 125 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΡυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσηςΥλικό σώματοςΤύπος εισόδουΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Τιμή
WATTS 1/2 LF 25 AUB Z3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσα | AE3JFA 5DMA4 1/2 LF 25 AUB Z3----6.375 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο--€250.40
WATTS 3/4 LF 25 AUB-Z3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 3/4 ίντσες | AE3JFB 5DMA5 3/4 LF 25 AUB-Z3----6.875 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο--€268.59
WATTS 1 LF 25AUB-Z3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1 ίντσα | AE3JFC 5DMA7 1 LF 25AUB-Z3----7 13 / 16 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο--€367.71
WATTS 11/4 LF 25AUBZ3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1-1 / 4 ίντσα | AE3JFD 5DMA8 11/4 LF 25AUBZ3----11 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο--€626.10
WATTS 11/2 LF 25AUBZ3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1-1 / 2 ίντσα | AE3JFE 5DMA9 11/2 LF 25AUBZ3----11.187 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο--€863.53
WATTS 2 LF 25AUBZ3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 2 ίντσες | AE3JFF 5DMC0 2 LF 25AUBZ3----9.437 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο--€1,074.49
WATTS 1/2 LF25AUB-GG-Z3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 50 Psi | AF8EEB 25CC96 1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο--€237.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF25AUB-G-HP-Z3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1 1/4, είσοδος 1 1/4 ίντσας, πίεση 75 έως 125 Psi
€1,294.90 /μονάδα