Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F18753-0003 Δοκιμαστικός σωλήνας Rack Epoxy Coated 10-13m | AF4YUN 9RAG4 / 187530003

BEL-ART - SCIENCEWARE F18753-0003 Rack δοκιμαστικός σωλήνας με εποξειδική επίστρωση 10-13m

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4YUN Μοντέλο: F18753-0003Cross Ref: 9RAG4 / 187530003

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€85.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι δοκιμαστικού σωλήνα
ΧρώμαΠορτοκαλί
Μορφή9x12
Ύψος2.5 "
ΥλικόΧαλύβδινο σύρμα με επίστρωση εποξειδίου
Αριθμός διαμερισμάτων108 Τοποθεσίες
Πλάτος6.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)5.97
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ7326200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜορφήΎψοςΑριθμός διαμερισμάτωνΠλάτοςΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F18750-0001 Rack Test Tube Epoxy Coated 10-13 | AF3QJF 8AX03 / 18750-0001 F18750-0001Μπλε6x122.5 "72 Τοποθεσίες4.437 "€67.12
BEL-ART - SCIENCEWARE F18757-0003 Δοκιμαστικός σωλήνας Rack Epoxy Coated 15-16m | AF3XED 8DZC5 / 187570003 F18757-0003Πορτοκαλί6x122.5 "72 Τοποθεσίες5.125 "€75.13
BEL-ART - SCIENCEWARE F18753-0000 Rack δοκιμαστικός σωλήνας με εποξειδική επίστρωση 10-13m | AF3XLE 8ED47 / 187530000 F18753-0000Πράσινο9x122.5 "108 Τοποθεσίες6.437 "€91.14
BEL-ART - SCIENCEWARE F18762-0001 Δοκιμαστικός σωλήνας Rack Εποξειδική Επικάλυψη 18-20m | AF3XLF 8ED48 / 187620001 F18762-0001Μπλε4x103.25 "40 Τοποθεσίες4.25 "€74.10
BEL-ART - SCIENCEWARE F18762-0003 Δοκιμαστικός σωλήνας Rack Εποξειδική Επικάλυψη 18-20m | AF3XMG 8EF71 / 187620003 F18762-0003Πορτοκαλί4x103.25 "40 Τοποθεσίες4.25 "€75.32
BEL-ART - SCIENCEWARE F18759-0000 Rack δοκιμαστικός σωλήνας με εποξειδική επίστρωση 15-16m | AF3XNB 8EFV6 / 187590000 F18759-0000Πράσινο----€84.96
BEL-ART - SCIENCEWARE F18772-0001 Rack Test Tube Epoxy Coated 22-25 | AF4KGN 8ZAT7 / 18772-0001 F18772-0001Μπλε4x103.25 "40 Τοποθεσίες5 1 / 16 "€65.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18753-0003 Rack δοκιμαστικός σωλήνας με εποξειδική επίστρωση 10-13m
€85.46 /μονάδα