WATTS LF127W-206 Βαλβίδα πίεσης νερού 3 ιντσών 20-100 psi Σίδερο | AH6VXG 36JA74

WATTS LF127W-206 Βαλβίδα πίεσης νερού 3 ιντσών 20-100 psi Σίδερο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6VXG Μοντέλο: LF127W-206Cross Ref: 36JA74

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,112.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα μείωσης πίεσης νερού
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΧωρίς μόλυβδο
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Ύψος19.875 "
Μήκος8"
ΥλικόΣίδερο
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.160 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα3"
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πίεσης50 psi
Εύρος ρύθμισης πίεσης20 έως 100 psi
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος βαλβίδαςΥψηλή χωρητικότητα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.195
Ύψος πλοίου (cm)67.56
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΥλικόΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΑρ. ΣειράΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS LFU5B-LP-Z3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 2 ίντσες 30 psi | AH8QVC 38YJ13 LFU5B-LP-Z310.875 "-FNPTΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο----€5,417.95
WATTS LFX65BU Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 27.6 Bar | BP3LKW 0009929 LFX65BU 1/2-Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο--27.6 ΜπαρX65B33 βαθμοί F1 / 2 "€143.89
WATTS LFX65BU-PEX-RIK 1/2 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, Μέγεθος 1/2 ίντσας, FNPT x Pex Union | BP3RGT 0045800 LFX65BU-PEX-RIK 1/2-Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο--400 PSI-33 μοίρες φά-€162.88
RFQ
WATTS LF5M3-Z6 3/4 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, 25 έως 75 Psi, Μέγεθος 3/4 ίντσας, Χάλκινο | BP4DVG 0121200 LF5M3-Z6 3/4-Χαλκί--20.7 ΜπαρLFU5B-Z333 βαθμοί F3 / 4 "€374.56
WATTS LFN223FM2 3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, 25 έως 75 Psi, μέγεθος 3 ιντσών, κράμα πυριτίου χαλκού | BP4WXU 0298620 LFN223FM2 3-Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο--300 PSILFN223F33 μοίρες φά3"€5,710.17
RFQ
WATTS LF5BM3-HP-Z6 3/4 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, 25 έως 75 Psi, μέγεθος 3/4 ίντσας, ορείχαλκος | CC9XHY 0009147 LF5BM3-HP-Z6 3/4-Ορείχαλκος--20.7 ΜπαρLFU5B-Z333 βαθμοί F3 / 4 "€838.89
WATTS 1 LF 223 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο, Μέγεθος σωλήνα 1 ίντσας | CJ3UGP 5DMC3 1 LF 223--------€770.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF127W-206 Βαλβίδα πίεσης νερού 3 ιντσών 20-100 psi Σίδερο
€13,112.09 /μονάδα