WATTS LF009M2-QT-CT 1 Quarter Turn Shutoff Valve, Inline, 1 Inch Size, Bronze | BY7DZT 0122708

WATTS LF009M2-QT-CT Βαλβίδα απενεργοποίησης 1 τετάρτου, Ενσωματωμένη, Μέγεθος 1 ίντσας, Χάλκινο

Είδος: BY7DZT Μοντέλο: LF009M2-QT-CT 1Σταυρός: 0122708
€1,139.40 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Σώμα τελειώνειΧυτός χαλκός κράμα πυριτίου
Υλικό σώματοςΧωρίς μόλυβδο χάλκινο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση12.1 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράLF009
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό καθίσματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνNPT
ΧαρακτηριστικάΒαλβίδα στο αξεσουάρ
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα στροφών τέταρτης στροφής

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα απενεργοποίησης τετάρτου, εν σειρά, μέγεθος 1 ίντσας, χάλκινο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικό σώματοςσύνδεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS 1 LF009M2-QT Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AB8QXP 26Χ125 1 LF009M2-QT14.5 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινοNPT180 βαθμοί F----€787.25
WATTS 3/4 LF009M3-QT Προληπτική ροή ζώνης μειωμένης πίεσης | AB8QXQ 26Χ126 3/4 LF009M3-QT10.75 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινοNPT180 βαθμοί F----€696.18
WATTS 3/4 LF009M3-QT-S Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης Αποτροπή | AB8QYA 26Χ139 3/4 LF009M3-QT-S13 15 / 16 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινοNPT180 βαθμοί F----€721.46
WATTS 1 LF009M2-QT-S Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AB8QYB 26Χ140 1 LF009M2-QT-S18.25 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινοNPT180 βαθμοί F----€879.77
WATTS 1/2 LF 009QT Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AE3JGY 5DMJ0 1/2 LF 009QT10 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοIPS180 βαθμοί F----€639.00
WATTS 3/4 LF 009QT Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AE3JGZ 5DMJ1 3/4 LF 009QT10.75 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοIPS180 βαθμοί F----€673.54
WATTS 11/2 LF 009QT Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AE3JHB 5DMJ3 11/2 LF 009QT17.88 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοIPS180 βαθμοί F----€1,440.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF009M2-QT-CT Βαλβίδα απενεργοποίησης 1 τετάρτου, Ενσωματωμένη, Μέγεθος 1 ίντσας, Χάλκινο
€1,139.40 /μονάδα