Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS IPF-S-M1 Αντλία με φλάντζα απομόνωσης 1 1/4, είσοδος 1 1/4 ίντσας, πίεση 600 Psi | CA3XTC 0068097

WATTS IPF-S-M1 Αντλία φλάντζας απομόνωσης 1 1/4, είσοδος 1 1/4 ίντσας, πίεση 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CA3XTC Μοντέλο: IPF-S-M1 1 1/4Σταυρός: 0068097

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€81.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΟχι
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Σύνδεση εισόδουΡευματοδότης
Μέγεθος εισόδου1 1 / 4 "
Τύπος εισόδουΡευματοδότης
Μέγιστη. Θερμ.406 μοίρες φά
Αρ. ΣειράΙΠΙ
Ελάχ. Θερμ.-40 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εξόδου1-1 / 4 "
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΠαρθένο PTFE
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08

Λεπτομέρειες:

Αντλία με φλάντζα απομόνωσης, είσοδος 1 1/4 ίντσας, πίεση 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΥλικό μπάλαςΣύνδεση εισόδουΤύπος εξόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ.Τιμή
Αντλία με φλάντζα απομόνωσης WATTS IPF-T-M1 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, 406 μοίρες. F, 600 Psi Πίεση | BY3ZKX 0068090 IPF-T-M1 3/43 / 4 "Ορείχαλκος-Φλάντζα άρθρωση3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα406 βαθμοί F-€52.79
WATTS IPF-T-M1 1 Αντλία φλάντζας απομόνωσης, είσοδος 1 ίντσας, 406 μοίρες. F, 600 Psi Πίεση | BY3ZKY 0068091 IPF-T-M1 11"Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΓυναίκα με σπείρωμαΦλάντζα άρθρωση1"Γυναίκα με σπείρωμα406 μοίρες φά-€67.12
WATTS IPF-T-M1 Αντλία με φλάντζα απομόνωσης 1 1/4, είσοδος 1 1/4 ίντσας, 406 μοίρες. F, 600 Psi Πίεση | BY3ZKZ 0068092 IPF-T-M1 1 1/41-1 / 4 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΓυναίκα με σπείρωμαΦλάντζα άρθρωση1 1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα406 μοίρες φά-€81.04
WATTS IPF-T-M1 Αντλία με φλάντζα απομόνωσης 1 1/2, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 406 μοίρες. F, 600 Psi Πίεση | BY3ZLA 0068093 IPF-T-M1 1 1/21-1 / 2 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΓυναίκα με σπείρωμαΦλάντζα άρθρωση1 1 / 2 "Γυναίκα με σπείρωμα406 μοίρες φά-€106.22
WATTS IPF-T-M1 Αντλία με φλάντζα απομόνωσης 2, είσοδος 2 ιντσών, 406 μοίρες. F, 600 Psi Πίεση | BY3ZLB 0068094 IPF-T-M1 22"ΟρείχαλκοςΓυναίκα με σπείρωμαΓυναίκα με σπείρωμα2"Γυναίκα με σπείρωμα406 μοίρες φά-€185.49
WATTS IPF-S-M1 1 Αντλία με φλάντζα απομόνωσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση 600 Psi | CA3XTB 0068096 IPF-S-M1 11"Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΡευματοδότηςΦλάντζα άρθρωση1"Ρευματοδότης406 μοίρες φά-40 μοίρες φά€67.28
WATTS IPF-S-M1 Αντλία με φλάντζα απομόνωσης 2, είσοδος 2 ιντσών, πίεση 600 Psi | CA3XTD 0068099 IPF-S-M1 22"ΟρείχαλκοςΡευματοδότηςΡευματοδότης2"Ρευματοδότης406 μοίρες φά-40 μοίρες φά€185.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS IPF-S-M1 Αντλία φλάντζας απομόνωσης 1 1/4, είσοδος 1 1/4 ίντσας, πίεση 600 Psi
€81.00 /μονάδα