WATTS ICV-125-2-2-T Βαλβίδα ελέγχου 5 γκοφρέτας, είσοδος 5 ιντσών, χυτοσίδηρος

Στοιχείο: BY7LLL Μοντέλο: ICV-125-2-2-T 5Σταυρός: 0625504
€2,056.49 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τύπος σώματοςΕτερόφυλη
Υλικό δίσκουΧάλκινο αλουμίνιο
Τύπος δίσκουΌστια
Μέγεθος εισόδου5"
Τύπος εισόδουΌστια
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.121 βαθμός Γ
Αρ. ΣειράICV-125-2-2-Τ
Ελάχ. Θερμ.-40 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου5"
Τύπος εξόδουΌστια
Βαθμός πίεσης13.8 Bar CWP στους 66 βαθμούς C Bar
Υλικό καθίσματοςEPDM

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα αντεπιστροφής γκοφρέτας, είσοδος 5 ιντσών, χυτοσίδηρος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος δίσκουΜέγεθος εισόδουΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΒαθμός πίεσηςΤιμή
WATTS ICV-125-2-2-T 2 Βαλβίδα αντεπιστροφής γκοφρέτας, είσοδος 2 ιντσών, Χυτοσίδηρος | BY7LLJ 0625500 ICV-125-2-2-T 2Όστια2"-40 βαθμοί F2"13.8 Bar CWP στους 66 βαθμούς C Bar€599.45
RFQ
WATTS ICV-125-2-2-T 2 1/2 Βαλβίδα ελέγχου γκοφρέτας, είσοδος 2 1/2 ίντσας, Χυτοσίδηρος | BY7LLK 0625501 ICV-125-2-2-T 2 1/2Όστια2-1 / 2 "-40 βαθμοί F2-1 / 2 "13.8 Bar CWP στους 66 βαθμούς C Bar€950.12
RFQ
WATTS ICV-125-2-2-T 8 Βαλβίδα αντεπιστροφής γκοφρέτας, είσοδος 8 ιντσών, Χυτοσίδηρος | BY7LLM 0625506 ICV-125-2-2-T 8Όστια8"-40 βαθμοί F8"13.8 Bar CWP στους 66 βαθμούς C Bar€3,462.59
WATTS ICV-125-2-2-T 10 Βαλβίδα ελέγχου γκοφρέτας, είσοδος 10 ιντσών, Χυτοσίδηρος | BY7LLN 0625507 ICV-125-2-2-T 10Όστια10 "-40 βαθμοί F10 "13.8 Bar CWP στους 66 βαθμούς C Bar€5,479.99
WATTS ICV-125-2-2-T 12 Βαλβίδα αντεπιστροφής γκοφρέτας, είσοδος 12 ιντσών, Χυτοσίδηρος | BY7LLP 0625508 ICV-125-2-2-T 12Όστια12 "-40 βαθμοί F12 "13.8 Bar CWP στους 66 βαθμούς C Bar€7,342.88
WATTS ICV-125-2-2-T 4 Βαλβίδα αντεπιστροφής γκοφρέτας, είσοδος 4 ιντσών, Χυτοσίδηρος | BY7QGU 0625503 ICV-125-2-2-T 4Γκοφρέτα με διπλό δίσκο4"-40 βαθμοί F4"13.8 Bar CWP στα 66 Degrees C Bar€1,265.99
RFQ
WATTS ICV-125-2-2-T 6 Βαλβίδα αντεπιστροφής γκοφρέτας, είσοδος 6 ιντσών, Χυτοσίδηρος | BZ2XVP 0625505 ICV-125-2-2-T 6Όστια6"-40 βαθμοί F6"13.8 Bar CWP στους 66 βαθμούς C Bar€2,250.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS ICV-125-2-2-T Βαλβίδα ελέγχου 5 γκοφρέτας, είσοδος 5 ιντσών, χυτοσίδηρος
€2,056.49 /μονάδα